A Bussmann HVJ-1/8 középfeszültségű biztosíték ideális az elektromos berendezések és áramkörök túláram elleni védelmére, beleértve a rövidzárlatokat és hibákat. Ez a középfeszültségű biztosíték megakadályozza a sérüléseket, leválasztja a hibás szegmenseket, és növeli a középfeszültség kritikus alkalmazások általános biztonságát.
Jellemzők:
- A Bussmann HVJ-1/8 középfeszültségű biztosíték tartóba szerelhető a biztonságos és kényelmes telepítés érdekében.
- Csíptetővel rendelkezik a csatlakozási és leválasztási folyamatok egyszerűsítése érdekében.
- Ez a középfeszültségű biztosíték 125 mA névleges a pontos védelem érdekében, és alkalmas a középfeszültségű áramköri igényekre.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan állapítható meg, hogy a biztosíték működik-e vagy sem?
A. Helyezze a multiméter egyik szondáját a biztosíték egyik végére, és keresse meg a második szondát a másik végén. Ha a kijelzett mérési érték 0-5 ohm tartományba esik, az azt jelzi, hogy a biztosíték működőképes és sértetlen.
K. Hogyan ismerhetem fel a Bussmann HVJ-1/8 középfeszültségű biztosítékot?
V. Az elektronikus biztosítékok többségének feszültsége és névleges erősítője a végsapkára van nyomtatva. A biztosíték típusának meghatározásához általában elegendő a vizuális azonosítás. Ezenkívül a megfelelő cserebiztosítékot gyakran feltüntetik a használati útmutatóban általános leírások segítségével.
K. Hogyan lehet ellenőrizni a feszültség alatt lévő biztosítékot?
A. Helyezze a mérővezetékeket a biztosíték ellentétes oldalára. Ha a kijelzett feszültség minimális vagy hiányzik, az arra utal, hogy a biztosíték megfelelő állapotban van. Ha azonban feszültségeltérés van (általában a teljes tápfeszültségnek megfelelő), az azt jelzi, hogy a biztosíték meghibásodott.
K. Mi a képlet a biztosíték jelenlegi névleges értékének meghatározásához?
V. A biztosíték névleges áramerősségét úgy határozhatja meg, hogy elosztja a készülék energiafogyasztását a készülék által szolgáltatott feszültséggel. A képlet: I (A) = P (Watt) osztva V-vel (feszültség).