Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN GMW-1/4 gyors működésű biztosíték, 1/4 A, 125 VAC, nem jelző | AA9CYW 1CK83

BUSSMANN GMW-1/4 gyors működésű biztosíték, 1/4 A, 125 VAC, nem jelző

Raktáron
Tétel: AA9CYW Modell: GMW-1/4Kereszthivatkozás: 1CK83
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
€21.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTávközlési biztosíték
test anyagaMűanyag
Testnevelés
SzínkódNincs színkód
Átmérő9 / 32 "
Elemegyetlen
Biztosíték erősítők1/4
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása35A 125 VAC
Hossz9 / 32 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés125 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8536100040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Gyors működésű távközlési biztosíték általános ipari berendezések védelmére
    • Átlátszó ablakkal van felszerelve, amely vizuálisan meghatározza a nyitott biztosítékelemet
    • Forrasztható közvetlenül egy áramkörbe, vagy felszerelhető az áramkörbe forrasztható HWA tartóra

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosíték erősítőkÁr
BUSSMANN GMW-1 gyors működésű biztosíték, 1 A, átlátszó ablak, 125 V AC | AA9CYV 1CK76 GMW-11€21.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN GMW-1/4 gyors működésű biztosíték, 1/4 A, 125 VAC, nem jelző
€21.76 /Mértékegység