Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN GMQ-6/10 Biztosíték 6/10a Gmq 300vac | AA9CYK 1CK58

BUSSMANN GMQ-6/10 Biztosíték 6/10a Gmq 300vac

Raktáron
Tétel: AA9CYK Modell: GMQ-6/10Kereszthivatkozás: 1CK58

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€23.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaÜveg
TestnevelésHengeres
Átmérő5 / 8 "
Elemegyetlen
Biztosíték erősítők6/10
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása10 kA 300 VAC mellett
Hossz2.25 "
Elutasítás / Nem elutasításElutasítás
SebességKésleltetés
Feszültségértékelés300 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8536100020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosíték erősítőkÁr
BUSSMANN GMQ-1 biztosíték 1a Gmq 300vac | AA9CXY 1CK47 GMQ-11€21.49
BUSSMANN GMQ-1-1 / 4 1-1 / 4a biztosíték Gmq 300vac | AA9CXZ 1CK48 GMQ-1-1 / 41.25€23.34
BUSSMANN GMQ-1-6 / 10 1-6 / 10a biztosíték Gmq 300vac | AA9CYA 1CK49 GMQ-1-6 / 101-6/10€21.71
BUSSMANN GMQ-1/2 biztosíték 1 / 2a Gmq 300vac | AA9CYB 1CK50 GMQ-1/21/2€21.49
BUSSMANN GMQ-2 biztosíték 2a Gmq 300vac | AA9CYC 1CK51 GMQ-22€23.34
BUSSMANN GMQ-2-1 / 2 2-1 / 2a biztosíték Gmq 300vac | AA9CYD 1CK52 GMQ-2-1 / 22.5€23.34
BUSSMANN GMQ-3 biztosíték 3a Gmq 300vac | AA9CYE 1CK53 GMQ-33€23.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN GMQ-6/10 Biztosíték 6/10a Gmq 300vac
€23.34 /Mértékegység