Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN GMD-500-R biztosíték 500ma Gmd 250vac - 5 db-os csomag | AA9CXE 1CK27

BUSSMANN GMD-500-R biztosíték 500ma Gmd 250vac - 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AA9CXE Modell: GMD-500-RKereszthivatkozás: 1CK27
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
€37.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaÜveg
TestnevelésHengeres
Átmérő5mm
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould Főtitkárság, Littelfuse 239
Biztosíték erősítők500mA
Jelzi / nem jelzijelezve
Megszakítás besorolása100 A - 250 V AC, 10 kA - 125 V AC
Hossz20 láb.
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességKésleltetés
Feszültségértékelés250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8536100020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaPkg. Menny.Ár
BUSSMANN GMD-1.5-R biztosíték 1-1/2a Gmd 250vac - 5 db-os csomag | AA9CWV 1CK17 GMD-1.5-R1.5100 A - 250 V AC, 10 kA - 125 V AC5€35.22
BUSSMANN GMD-1.6-R biztosíték 1-6/10a Gmd 250vac - 5 db-os csomag | AA9CWW 1CK18 GMD-1.6-R1-6 / 10A100 A - 250 V AC, 10 kA - 125 V AC5€37.74
BUSSMANN GMD-125-R biztosíték 125ma Gmd 250vac - 5 db-os csomag | AA9CWX 1CK19 GMD-125-R125mA100 A - 250 V AC, 10 kA - 125 V AC5€64.88
BUSSMANN GMD-1-R biztosíték 1a Gmd 250vac - 5 db-os csomag | AA9CWY 1CK20 GMD-1-R1A100 A - 250 V AC, 10 kA - 125 V AC5€37.45
BUSSMANN GMD-2.5-R biztosíték 2-1/2a Gmd 250vac - 5 db-os csomag | AA9CWZ 1CK21 GMD-2.5-R2.5100 A - 250 V AC, 10 kA - 125 V AC5€37.49
BUSSMANN GMD-250-R biztosíték 250ma Gmd 250vac - 5 db-os csomag | AA9CXA 1CK23 GMD-250-R250mA100 A - 250 V AC, 10 kA - 125 V AC5€65.39
BUSSMANN GMD-2-R biztosíték 2a Gmd 250vac - 5 db-os csomag | AA9CXB 1CK24 GMD-2-R2A100 A - 250 V AC, 10 kA - 125 V AC5€36.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN GMD-500-R biztosíték 500ma Gmd 250vac - 5 db-os csomag
€37.74 /csomag