Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN GFA-15/100 Through Hole Leaded Fuse, PCB Mount, Time Delay/Slow Blow, 125VAC, 150mA | BD4XTN

BUSSMANN GFA-15/100 átmenő lyukú ólombiztosíték, PCB-rögzítés, időkésleltetés/lassú fújás, 125VAC, 150mA

Raktáron
Tétel: BD4XTN Modell: GFA-15/100
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
€17.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLyukkal vezetett biztosítékon keresztül
AC feszültség besorolása125 VAC
TestnevelésÓlmozott biztosítékok
Jelenlegi minősítés150mA
Átmérő3.7mm
Biztosíték mérete / csoportja3.7 7.6 mm x mm
Biztosíték típusaIdőkésleltetés / Lassú fújás
Mutató stílusaMutató nélkül
Hossz7.6mm
Mfr. SorozatGFA
CsomagolásTömeg
A termék típusaNYÁK rögzítő biztosíték
Felmondás típusaTengelyirányú
típusSpeciális biztosítékok
Feszültség (AC)125 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35

Termék részletek:

    • GFA sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellAC feszültség besorolásaJelenlegi minősítésBiztosíték mérete / csoportjaBiztosíték típusaTételFeszültség (AC)Ár
BUSSMANN GFA-1/50 NYÁK-ra szerelhető biztosíték, lassú ütés, 20mA, 125VAC, 10 csomag | BC8JCD GFA-1/50-20mA3.7 x 7.6 mmLassú fújásNYÁK rögzítő biztosíték125 VAC€31.84
BUSSMANN GFA-2 átmenő lyukú ólombiztosíték, PCB-rögzítés, időkésleltetés/lassú fújás, 125VAC | BC8TMJ GFA-2-2A3.7 7.6 mm x mmIdőkésleltetés / Lassú fújásLyukkal vezetett biztosítékon keresztül125 VAC€25.74
BUSSMANN GFA-1/8 axiális szubminiatűr biztosíték, narancssárga, időkésleltetés, axiális vezeték | BC9BJM GFA-1/8-125mA3.7 7.6 mm x mmIdőkésleltetés / Lassú fújásBiztosítékok125 VAC€16.79
BUSSMANN GFA-8 átmenő furatú ólombiztosíték, PCB-rögzítés, időkésleltetés/lassú fújás, 32VAC | BC9DGD GFA-8-8A3.7 7.6 mm x mmIdőkésleltetés / Lassú fújásLyukkal vezetett biztosítékon keresztül32 VAC€25.74
BUSSMANN GFA-1 ólombiztosíték, 1A, 125VAC | BC9JTZ GFA-1-1A3.7 7.6 mm x mmIdőkésleltetés / Lassú fújásBiztosítékok125 VAC€25.11
BUSSMANN GFA-12 átmenő lyukú ólombiztosíték, PCB-rögzítés, időkésleltetés/lassú fújás, 32VAC | BC9REC GFA-12-12A3.7 7.6 mm x mmIdőkésleltetés / Lassú fújásLyukkal vezetett biztosítékon keresztül32 VAC€25.74
BUSSMANN GFA-5 átmenő furatú ólombiztosíték, PCB-rögzítés, időkésleltetés/lassú fújás, 125VAC | BC9VEC GFA-5-5A3.7 7.6 mm x mmIdőkésleltetés / Lassú fújásLyukkal vezetett biztosítékon keresztül125 VAC€25.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN GFA-15/100 átmenő lyukú ólombiztosíték, PCB-rögzítés, időkésleltetés/lassú fújás, 125VAC, 150mA
€17.58 /Mértékegység