Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN GDA-800MA Biztosíték 800ma Gda 250vac - 5 db-os csomag | AD9PBB 4TWN7

BUSSMANN GDA-800MA biztosíték 800ma Gda 250vac - 5 db

Raktáron
Tétel: AD9PBB Típus: GDA-800MAKereszthivatkozás: 4TWN7
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
€46.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaKerámiai
TestnevelésHengeres
Átmérő5mm
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőMersen/Ferraz Shawmut GSD, Littelfuse 216
Biztosíték erősítők800mA
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása1.5 kA 250 VAC mellett
Hossz20 láb.
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8536100040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosíték erősítőkPkg. Menny.Ár
BUSSMANN GDA-1.25A Biztosíték 1-1/4a Gda 250vac - 5 db-os csomag | AA9BVM 1CC34 GDA-1.25A1.255€46.40
BUSSMANN GDA-1.6A Biztosíték 1-6/10a Gda 250vac - 5 db-os csomag | AA9BVN 1CC35 GDA-1.6A1-6 / 10A5€57.85
BUSSMANN GDA-125MA Biztosíték 125ma Gda 250vac - 5 db-os csomag | AA9BVP 1CC37 GDA-125MA125mA5€50.87
BUSSMANN GDA-160MA Biztosíték 160ma Gda 250vac - 5 db-os csomag | AA9BVQ 1CC38 GDA-160MA160mA5€47.92
BUSSMANN GDA-1A Biztosíték 1a Gda 250vac - 5 db-os csomag | AA9BVR 1CC39 GDA-1A1A5€59.96
BUSSMANN GDA-2.5A Biztosíték 2-1/2a Gda 250vac - 5 db-os csomag | AA9BVT 1CC40 GDA-2.5A2.55€55.22
BUSSMANN GDA-200MA Biztosíték 200ma Gda 250vac - 5 db-os csomag | AA9BVU 1CC41 GDA-200MA200mA5€57.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN GDA-800MA biztosíték 800ma Gda 250vac - 5 db
€46.40 /csomag