Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN FWP-15B Specialty Fuse, High Speed, Fast Blow, 700VAC/700VDC, 15A, Cartridge Blade Fuse | BC8AEA

BUSSMANN FWP-15B speciális biztosíték, nagy sebesség, gyors fújás, 700 VAC/700 VDC, 15 A, patronlapos biztosíték

Raktáron
Cikkszám: BC8AEA Típus: FWP-15B

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€163.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélvezető biztosíték
AC feszültség besorolása700 VAC
TestnevelésPatronpengék biztosítékai
Jelenlegi minősítés15A
DC feszültség besorolása700 VDC
Átmérő14.3mm
Biztosíték típusaGyors ütés
Mutató stílusaMutató nélkül
Megszakítás besorolása200kA
Hossz72.9mm
Mfr. SorozatFWP_A / B
Felszerelési stílusStud
CsomagolásTömeg
A termék típusaNagy sebességű észak-amerikai biztosíték
Felmondás típusaBehabzsol
típusNagy sebességű biztosíték
Feszültség (AC)700 VAC
Feszültség (DC)700VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225

Termék részletek:

    • FWP_A / B sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellMegszakítás besorolásaAC feszültség besorolásatest anyagaHosszMfr. SorozatSebességFelmondás típusaTestnevelésÁr
BUSSMANN FWP-100A nagy sebességű biztosíték, 100 A, 250 VAC/DC | AA9JET 1DJ80 FWP-100A200 kA 700 VAC-on, 50 kA 700 VDC-on-Üveggyapot4.437 "-Gyorsan ható-Csavaroz€159.22
BUSSMANN FWP-1000A nagy sebességű biztosíték, 1000 A, 250 VAC/DC | AA9PEK 1EH90 FWP-1000A200 kA 700 VAC-on, 50 kA 700 VDC-on-Üveggyapot7.625 "-Gyorsan ható-Csavaroz€2,267.73
BUSSMANN FWP-800A nagy sebességű biztosíték, 800 A, 140 W, 700 VAC/VDC, Üvegszálas | AA9QTR 1EP02 FWP-800A200 kA 700 VAC-on, 50 kA 700 VDC-on-Üveggyapot6.625 "-Gyorsan ható-Csavaroz€657.34
BUSSMANN FWP-70B nagy sebességű biztosíték, 70 A, 250 VAC/DC | AE8QVB 6F422 FWP-70B200 kA 700 VAC-on, 50 kA 700 VDC-on-Kerámiai4 13 / 32 "-Gyorsan ható-Csavaroz€168.63
BUSSMANN FWP-80B nagy sebességű biztosíték, 80 A, 250 VAC/DC | AE8QVC 6F423 FWP-80B200 kA 700 VAC-on, 50 kA 700 VDC-on-Kerámiai4 13 / 32 "-Gyorsan ható-Csavaroz€349.86
BUSSMANN FWP-90B nagy sebességű biztosíték, 90 A, 250 VAC/DC | AE8QVD 6F424 FWP-90B200 kA 700 VAC-on, 50 kA 700 VDC-on-Kerámiai4 13 / 32 "-Gyorsan ható-Csavaroz€159.22
BUSSMANN FWP-100B nagy sebességű biztosíték, 100 A, 250 VAC/DC | AE8QVE 6F425 FWP-100B200 kA 700 VAC-on, 50 kA 700 VDC-on-Kerámiai4 13 / 32 "-Gyorsan ható-Csavaroz€159.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN FWP-15B speciális biztosíték, nagy sebesség, gyors fújás, 700 VAC/700 VDC, 15 A, patronlapos biztosíték
€163.68 /Mértékegység