Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN FWK-15A20F félvezető biztosíték, gyors ütés, 15A, 750VAC | BD2EHY

BUSSMANN FWK-15A20F félvezető biztosíték, gyors kioldás, 15A, 750 VAC

Raktáron
Tétel: BD2EHY Típus: FWK-15A20F
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
€157.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélvezető biztosíték
AC feszültség besorolása750 VAC
TestnevelésPatron
Jelenlegi minősítés15A
DC feszültség besorolása750 VDC
Átmérő20.5mm
Biztosíték mérete / csoportja20 x 127 mm
Biztosíték típusaGyors ütés
Mutató stílusaMutató nélkül
Hossz127mm
Felszerelési stílusBirtokos
CsomagolásTömeg
A termék típusaNagy sebességű patron biztosíték
Felmondás típusaCsipesz
típusNagy sebességű biztosíték
Feszültség (AC)750 VAC
Feszültség (DC)750VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2331

Termék részletek:

    • FWK 750V: 5-60A sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésJelenlegi minősítésBiztosíték mérete / csoportjaFelszerelési stílusA termék típusaFelmondás típusatípusÁr
BUSSMANN FWK-25A20F félvezető biztosíték, gyors kioldás, 25A, 750VAC | BD2KWY FWK-25A20FPatron25A20 x 127 mmBirtokosNagy sebességű patron biztosítékCsipeszNagy sebességű biztosíték€157.34
BUSSMANN FWK-40A25F félvezető biztosíték, gyors kioldás, 40A, 750VDC | BD2ULC FWK-40A25FPatron penge40A25 x 146 mmStudNagy sebességű félvezető biztosítékBehabzsolVontatási biztosíték kapcsoló€202.75
BUSSMANN FWK-50A25F félvezető biztosíték, gyors kioldás, 50A, 750VDC | BD2XCM FWK-50A25FPatron penge50A25 x 146 mmStudNagy sebességű félvezető biztosítékBehabzsolVontatási biztosíték kapcsoló€204.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN FWK-15A20F félvezető biztosíték, gyors kioldás, 15A, 750 VAC
€157.34 /Mértékegység