Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN FRN-R-45ID Biztosíték Rk5 Frn-r-id 45a 250vac/125vdc | AC9CBU 3FKH6

BUSSMANN FRN-R-45ID biztosíték Rk5 Frn-r-id 45a 250vac/125vdc

Raktáron
Tétel: AC9CBU Modell: FRN-R-45IDKereszthivatkozás: 3FKH6
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
€37.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaÜveggyapot
TestnevelésHengeres
OsztályRK5
Átmérő13 / 16 "
ElemKettős
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould TR, Littlefuse FLNR
Biztosíték erősítők45
Biztosítéktartó kódK
Jelzi / nem jelzijelezve
Megszakítás besorolása200 kA 250 VAC-on, 20 kA 125 VDC-on
Hossz3"
Elutasítás / Nem elutasításElutasítás
SebességKésleltetés
Feszültségértékelés250VAC / 125VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőBiztosíték erősítőkBiztosítéktartó kódHosszÁr
BUSSMANN FRN-R-10ID biztosíték Rk5 Frn-r-id 10a 250vac / 125vdc | AC9CBJ 3FKG6 FRN-R-10ID9 / 16 "10H2"€24.78
BUSSMANN FRN-R-12ID biztosíték Rk5 Frn-r-id 12a 250vac / 125vdc | AC9CBK 3FKG7 FRN-R-12ID9 / 16 "12H2"€23.78
BUSSMANN FRN-R-15ID biztosíték Rk5 Frn-r-id 15a 250vac / 125vdc | AC9CBL 3FKG8 FRN-R-15ID9 / 16 "15H2"€29.63
BUSSMANN FRN-R-17-1-2ID biztosíték Rk5 Frn-r-id 17-1 / 2a 250vac / 125vdc | AC9CBM 3FKG9 FRN-R-17-1-2ID9 / 16 "17.5H2"€22.76
BUSSMANN FRN-R-20ID biztosíték Rk5 Frn-r-id 20a 250vac / 125vdc | AC9CBN 3FKH1 FRN-R-20ID9 / 16 "20H2"€29.28
BUSSMANN FRN-R-25ID biztosíték Rk5 Frn-r-id 25a 250vac / 125vdc | AC9CBP 3FKH2 FRN-R-25ID9 / 16 "25H2"€24.22
BUSSMANN FRN-R-30ID biztosíték Rk5 Frn-r-id 30a 250vac / 125vdc | AC9CBQ 3FKH3 FRN-R-30ID9 / 16 "30H2"€28.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN FRN-R-45ID biztosíték Rk5 Frn-r-id 45a 250vac/125vdc
€37.24 /Mértékegység