A Bussmann FNM-4 biztosíték egy kompakt és megbízható áramkörvédő eszköz, amelyet kereskedelmi környezetben használnak, védi az áramköröket és berendezéseket a túláramokkal szemben, amelyek károkhoz vagy tűzveszélyhez vezethetnek. Ezt a biztosítékot világítási rendszerekben, HVAC egységekben és ipari gépekben használják.
Jellemzők:
- A Bussmann FNM-4 biztosíték tartós üvegszálból készült a nagy szilárdság és szigetelés érdekében a megbízható használat érdekében.
- Hengeres kialakítása biztosítja a biztonságos és egyszerű telepítést.
- Ez a törpe biztosíték kételemes kialakítással rendelkezik a fokozott védelem és megbízhatóság érdekében a különféle áramköri alkalmazásokban.
- Időkésleltetési karakterisztikával rendelkezik, amely szabályozott választ és védelmet kínál meghatározott működési forgatókönyvek esetén.
- Ennek a biztosítéknak a megszakítási kapacitása 10 kA 125 VAC és 200 A 250 VAC esetén.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen előnyei vannak ennek a Bussmann 4A biztosítéknak?
V. Ez a biztosíték pontos és megbízható védelmet nyújt a túláram ellen. Gyorsan hatnak, és gyorsan megszakíthatják az áramot a károsodás elkerülése érdekében. Kompakt méretüknek köszönhetően alkalmasak ipari alkalmazásokra.
K. Hogyan válasszam ki a megfelelő elektromos biztosítékot az alkalmazásomhoz?
A. Válasszon olyan biztosítékot, amelynek névleges árama valamivel nagyobb, mint az áramkör normál üzemi árama. Nem haladhatja meg a biztosíték névleges áramát, mert ez téves kiolvadáshoz vagy nem megfelelő védelemhez vezethet.
K. Mi a különbség a gyors és a lassan kioldó biztosíték között?
V. A gyors működésű biztosíték gyorsan reagál a túláramokra, és alkalmas az érzékeny elektronika védelmére. A lassan kiolvadó biztosíték elviseli a rövid távú túlterhelést, és kevésbé érzékeny berendezésekhez használják.