Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN FNA-2/10 Biztosíték 2/10a Jelző Fna 250vac | AA9EUG 1CT39

BUSSMANN FNA-2/10 Biztosíték 2/10a Jelzi az Fna 250vac

Raktáron
Tétel: AA9EUG Modell: FNA-2/10Kereszthivatkozás: 1CT39

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€16.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaÜveggyapot
TestnevelésHengeres
Osztálykiegészítés
Átmérő13 / 32 "
EAN5027590170437
ElemKettős
Funkcionálisan egyenlőFerraz GFN
Biztosíték erősítők2/10
Jelzi / nem jelzijelezve
Megszakítás besorolása35A -250 VAC, 10KA 125 VAC
Hossz1.5 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
Feszültségértékelés250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)3.71
Hajó hossza (cm)0.89
Hajószélesség (cm)0.89
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaFeszültségértékelésÁr
BUSSMANN FNA-1 Biztosíték 1a Jelző Fna 125vac Üvegszálas | AA9ETW 1CT20 FNA-1110 kA 125 VAC mellett125 VAC€17.77
BUSSMANN FNA-1-1/2 Biztosíték 1-1/2a Jelző Fna 125vac | AA9ETX 1CT21 FNA-1-1 / 21.510 kA 125 VAC mellett125 VAC€14.90
BUSSMANN FNA-1-1/4 Biztosíték 1-1/4a Jelző Fna 125vac | AA9ETY 1CT22 FNA-1-1 / 41.2510 kA 125 VAC mellett125 VAC€14.90
BUSSMANN FNA-1-6/10 Biztosíték 1-6/10a Jelző Fna 125vac | AA9ETZ 1CT25 FNA-1-6 / 101-6/1010 kA 125 VAC mellett125 VAC€28.31
BUSSMANN FNA-1/2 Biztosíték 1/2a Jelző Fna 250vac | AA9EUA 1CT28 FNA-1/21/235A -250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC€14.13
BUSSMANN FNA-1/4 Biztosíték 1/4a Jelző Fna 250vac | AA9EUB 1CT29 FNA-1/41/435A -250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC€18.54
BUSSMANN FNA-10 Biztosíték 10a Jelző Fna 125vac | AA9EUC 1CT31 FNA-101010 kA 125 VAC mellett125 VAC€18.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN FNA-2/10 Biztosíték 2/10a Jelzi az Fna 250vac
€16.84 /Mértékegység