Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN F03A250V15A Üvegbiztosíték, Gyors ütés, 6.3 x 32 mm méret, 15 A, 250 VAC

Raktáron
Tétel: BD4HQL Típus: F03A250V15A
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
€8.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
TestnevelésHengeres
Jelenlegi minősítés15A
Átmérő0.25 "
Biztosíték mérete / csoportja3AG (6.3 x 32 mm)
Biztosíték típusaGyors ütés
Mutató stílusaJelzővel
Hossz1.25 "
Felszerelési stílusBirtokos
Szerelési típusTartó/ Clip
AlakHengeres
típusBiztosíték
Feszültség (AC)250 VAC
Feszültségértékelés250V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.004
Hajó hossza (cm)80.65

Termék részletek:

A Bussmann F03A250V15A üvegbiztosítékot elektromos rendszerekben használják, megelőzve az érzékeny elektronikai alkatrészek károsodását és minimalizálva az elektromos tüzek kockázatát.

Jellemzők:

  • A Bussmann F03A250V15A üvegbiztosíték tartó/kapcsos rögzítési stílussal rendelkezik, amely leegyszerűsíti a telepítést, és a megbízhatóság érdekében biztonságos elhelyezést biztosít a tartóban vagy klipben.
  • Jelzővel rendelkezik, amely segít a hibaelhárításban és gyorsan megállapítja, hogy a biztosíték kiolvadt-e, csökkentve ezzel az állásidőt.
  • Ez a Bussmann üvegbiztosíték 15A névleges áramerősséggel és 250 VAC névleges feszültséggel rendelkezik.
  • Gyors fújási karakterisztikával van felszerelve, amely gyors reagálást biztosít a túláramokra, minimalizálva az érzékeny alkatrészek károsodásának kockázatát.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan válasszam ki az adott alkalmazásomhoz megfelelő biztosítékot?

V. A megfelelő védelem biztosítása érdekében vegye figyelembe az áramerősséget, a feszültséget, a reakciósebességet és a környezeti tényezőket.

K. Hogyan akadályozhatom meg ennek a kazettás biztosítéknak a kellemetlen kioldását?

V. A kioldás elkerülése érdekében fontos, hogy az áramkör követelményeinek megfelelő méretű biztosíték legyen, és gondoskodjon arról, hogy a berendezés indítási túlfeszültsége a biztosíték képességein belül legyen.

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésBiztosíték mérete / csoportjaTételFelszerelési stílusFeszültség (AC)Ár
BUSSMANN F03A250V2A Üvegbiztosíték, Fast Blow, Mérete 6.3 x 32 mm, 2A, 250VAC, 100 Cs. BC8BYW F03A250V2A2A3AG (6.3 x 32 mm)Üveg biztosítékBirtokos250 VAC€9.22
BUSSMANN F03A250V1-1/2A kazettás üvegbiztosíték, Hi-Rel biztosíték, gyors kioldás, 250VAC, 1.5A, hengeres | BC8JBQ F03A250V1-1/2A1.5A3AG (6.3 mm x 32 mm)Üveg biztosítékTartó / klip250 VAC€9.22
BUSSMANN F03A250V6A Üvegbiztosíték, Gyors ütés, Méret: 6.3 x 32 mm, 6A, 250VAC, 100 Cs. BC8ZKZ F03A250V6A6A3AG (6.3 x 32 mm)Üveg biztosítékBirtokos250 VAC€8.85
BUSSMANN F03A250V4A kazettás üvegbiztosíték, Hi-Rel biztosíték, gyors kioldás, 250VAC, 4A, hengeres | BD2JVU F03A250V4A4A3AG (6.3 mm x 32 mm)Üveg biztosítékTartó / klip250 VAC€9.22
BUSSMANN F03A250V3A kazettás üvegbiztosíték, Hi-Rel biztosíték, gyorsfújás, 250VAC, 3A, hengeres | BD2RDT F03A250V3A3A3AG (6.3 mm x 32 mm)Üveg biztosítékTartó / klip250 VAC€9.22
BUSSMANN F03A250V8A kazettás üvegbiztosíték, Hi-Rel biztosíték, gyorsfújás, 250VAC, hengeres | BD3BQF F03A250V8A8A3AG (6.3 mm x 32 mm)Üveg biztosítékTartó / klip250 VAC€8.85
BUSSMANN F03A250V1-1/4A patronos biztosíték, gyors kioldás, 1.25 A, 250 VAC, 100 csomag | BD3CBJ F03A250V1-1/4A1.25A3AG (6.3 x 32 mm)GyutacsBirtokos250 VAC€8.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN F03A250V15A Üvegbiztosíték, Gyors ütés, 6.3 x 32 mm méret, 15 A, 250 VAC
€8.85 /Mértékegység