Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN DFJ-300 nagy sebességű biztosíték 300 A, Clip Lock, Melamin cső | AF9ZWH 30YE24

BUSSMANN DFJ-300 nagy sebességű biztosíték 300 A, Clip Lock, melamin cső

Raktáron
Tétel: AF9ZWH Modell: DFJ-300Kereszthivatkozás: 30YE24

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€685.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaMelamin
TestnevelésPenge
OsztályJ
Mélység2-7 / 64 "
Átmérő2 7 / 64 "
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőMersen / Ferraz Shawmut HSJ
Biztosíték erősítők300
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása200 kA 600 VAC-on, 100 kA 450 VDC-n
Hossz7.125 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés600VAC / 450VDC
Szélesség2 7 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.684
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536100040

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségértékelésTestnevelésMélységSzélességÁtmérőBiztosíték erősítőkBiztosítéktartó kódMegszakítás besorolásaÁr
BUSSMANN DFJ-1 nagy sebességű biztosíték 1 A, Clip Lock, melamin cső | AF9ZVC 30YD94 DFJ-1600VAC / 450VDCHengeres13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "1Z200 kA 600 VAC-on, 100 kA 450 VDC-n€126.63
BUSSMANN DFJ-2 nagy sebességű biztosíték 2 A, Clip Lock, melamin cső | AF9ZVD 30YD95 DFJ-2600VAC / 450VDCHengeres13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "2Z200 kA 600 VAC-on, 100 kA 450 VDC-n€126.63
BUSSMANN DFJ-3 nagy sebességű biztosíték 3 A, Clip Lock, melamin cső | AF9ZVE 30YD96 DFJ-3600VAC / 450VDCHengeres13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "3Z200 kA 600 VAC-on, 100 kA 450 VDC-n€127.80
BUSSMANN DFJ-4 nagy sebességű biztosíték 4 A, Clip Lock, melamin cső | AF9ZVF 30YD97 DFJ-4600VAC / 450VDCHengeres13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "4Z200 kA 600 VAC-on, 100 kA 450 VDC-n€133.72
BUSSMANN DFJ-5 nagy sebességű biztosíték 5 A, Clip Lock, melamin cső | AF9ZVG 30YD98 DFJ-5600VAC / 450VDCHengeres13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "5Z200 kA 600 VAC-on, 100 kA 450 VDC-n€127.80
BUSSMANN DFJ-6 nagy sebességű biztosíték 6 A, Clip Lock, melamin cső | AF9ZVH 30YD99 DFJ-6600VAC / 450VDCHengeres13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "6Z200 kA 600 VAC-on, 100 kA 450 VDC-n€119.83
BUSSMANN DFJ-8 nagy sebességű biztosíték 8 A, Clip Lock, melamin cső | AF9ZVJ 30YE01 DFJ-8600VAC / 450VDCHengeres13 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "8Z200 kA 600 VAC-on, 100 kA 450 VDC-n€125.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN DFJ-300 nagy sebességű biztosíték 300 A, Clip Lock, melamin cső
€685.55 /Mértékegység