Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN CCP-3-30M olvadó megszakító, 30 A, 600 V, 3 pólus | AA6PLR 14L605

BUSSMANN CCP-3-30M olvadó megszakító, 30 A, 600 V, 3 pólus

Raktáron
Tétel: AA6PLR Modell: CCP-3-30MKereszthivatkozás: 14L605
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
€425.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlvadó leválasztás
erősítők30
Mélység3.7 "
Magasság3.1 "
Megszakítás besorolása10 kA 240 VAC mellett
Max. Vezetékméret4 AWG
Min. Vezetékméret18 AWG
Pólusok száma3
Feszültség400 VAC
Szélesség2.1 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8537109070
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaSzélességÁr
BUSSMANN CCP-1-30M olvadó megszakító, 30 A, 600 V, 1 pólus | AA6PLP 14L603 CCP-1-30M10.7 "€83.08
BUSSMANN CCP-2-30M olvadó megszakító, 30 A, 600 V, 2 pólus | AA6PLQ 14L604 CCP-2-30M21.4 "€348.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN CCP-3-30M olvadó megszakító, 30 A, 600 V, 3 pólus
€425.63 /Mértékegység