Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN C22G80S biztosíték, lassú ütés, 58 mm hosszú, 80 A, 500 VAC, 10 csomag | BD4LBG

BUSSMANN C22G80S biztosíték, lassú ütés, 58 mm hosszú, 80 A, 500 VAC, 10 csomag

Raktáron
Tétel: BD4LBG Típus: C22G80S

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€87.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték link
AC feszültség besorolása500 VAC
TestnevelésPatron
Jelenlegi minősítés80A
Átmérő22mm
Biztosíték mérete / csoportja22 x 58 mm
Biztosíték típusaLassú fújás
Mutató stílusaCsatár csap
Hossz58mm
Felszerelési stílusBirtokos
CsomagolásTömeg
A termék típusaBiztosíték link
Felmondás típusaCsipesz
típusBS88 brit szabványos biztosíték
Feszültség (AC)500 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.056

Termék részletek:

    • C22G sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellAC feszültség besorolásaJelenlegi minősítésFeszültség (AC)Ár
BUSSMANN C22G6 biztosíték, lassú ütés, 58 mm hosszú, 6 A, 690 VAC, 10 csomag | BC8ABG C22G6-6A690 VAC€48.79
BUSSMANN C22G125 biztosíték, lassú ütés, 58 mm hosszú, 125 A, 400 VAC, 10 csomag | BC8TYJ C22G125400 VAC125A400 VAC€49.83
BUSSMANN C22G16 biztosíték, lassú ütés, 58 mm hosszú, 16 A, 690 VAC, 10 csomag | BD3MQN C22G16-16A690 VAC€42.59
BUSSMANN C22G4 biztosíték, lassú ütés, 58 mm hosszú, 4A, 690 VAC, 10 csomag | BD3WLG C22G4-4A690 VAC€48.79
BUSSMANN C22G4S biztosíték, lassú ütés, 58 mm hosszú, 4A, 690 VAC, 10 csomag | BD3XMC C22G4S690 VAC4A690 VAC€79.12
BUSSMANN C22G2 biztosíték, lassú ütés, 58 mm hosszú, 2A, 690 VAC, 10 csomag | BD6AFW C22G2-2A690 VAC€48.79
BUSSMANN C22G8 biztosíték, lassú ütés, 58 mm hosszú, 8 A, 690 VAC, 10 csomag | BD6AYP C22G8-8A690 VAC€48.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN C22G80S biztosíték, lassú ütés, 58 mm hosszú, 80 A, 500 VAC, 10 csomag
€87.71 /Mértékegység