Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN C22G50S speciális biztosíték, 50A, 690VAC | BD4QKB

BUSSMANN C22G50S speciális biztosíték, 50A, 690 VAC

Raktáron
Tétel: BD4QKB Típus: C22G50S

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€87.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosítékok
AC feszültség besorolása690 VAC
TestnevelésPatron biztosítékok
Jelenlegi minősítés50A
Átmérő22mm
Biztosíték mérete / csoportja22 58 mm x mm
Biztosíték típusaIdőkésleltetés / Lassú fújás
Mutató stílusaCsatár csap
Hossz58mm
Mfr. SorozatC22G
Felszerelési stílusBirtokos
CsomagolásTömeg
A termék típusaBiztosíték link
Felmondás típusaCsipesz
típusBS88 brit szabványos biztosíték
Feszültség (AC)690 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0549

Termék részletek:

    • C22G sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellAC feszültség besorolásaJelenlegi minősítésTételFeszültség (AC)Ár
BUSSMANN C22G50 speciális biztosíték, biztosítékcsatlakozó, 690 VAC, 50 A, patronos biztosíték | BC8UEY C22G50-50AGyutacs690 VAC€49.83
BUSSMANN C22G80 speciális biztosíték, 80 A, 500 VAC | BC9HGY C22G80-80ABiztosítékok500 VAC€49.83
BUSSMANN C22G100 speciális biztosíték, biztosítékcsatlakozó, 500 VAC, 100 A, patronos biztosíték | BC9KYW C22G100500 VAC100AGyutacs500 VAC€49.83
BUSSMANN C22G40S speciális biztosíték, biztosítékcsatlakozó, 690 VAC, 40 A, patronos biztosíték | BD2CDR C22G40S690 VAC40AGyutacs690 VAC€85.12
BUSSMANN C22G63 speciális biztosíték, 63A, 690VAC | BD2UPH C22G63-63ABiztosítékok690 VAC€49.83
BUSSMANN C22G25 speciális biztosíték, 25 A, 690 VAC | BD2ZBF C22G25-25ABiztosítékok690 VAC€46.94
BUSSMANN C22G63S speciális biztosíték, 63A, 690VAC | BD2ZHE C22G63S690 VAC63ABiztosítékok690 VAC€87.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN C22G50S speciális biztosíték, 50A, 690 VAC
€87.71 /Mértékegység