Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN C10M10 kisméretű biztosíték, ipari, késleltetett/lassú fújás, 500 VAC, patronos biztosíték | BC8VMA

BUSSMANN C10M10 kisméretű biztosíték, ipari, időkésleltetés/lassú fújás, 500 VAC, patronos biztosíték

Raktáron
Tétel: BC8VMA Modell: C10M10

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€15.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorsan működő törpe biztosíték
TestnevelésPatron biztosítékok
Jelenlegi minősítés10A
Átmérő10mm
Biztosíték mérete / csoportja5AG törpe (10.3 mm x 38.1 mm)
Biztosíték típusaIdőkésleltetés / Lassú fújás
Mutató stílusaMutató nélkül
Megszakítás besorolása32A
Hossz38mm
Mfr. SorozatC10M
Felszerelési stílusBirtokos
CsomagolásTömeg
Felmondás típusaCsipesz
Feszültség (AC)500 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0081

Termékváltozatok

TermékekModellAC feszültség besorolásaTestnevelésJelenlegi minősítésBiztosíték mérete / csoportjaBiztosíték típusaFeszültség (AC)Ár
BUSSMANN C10M2 Midget biztosíték, lassú átfúvás, 2A, 500VAC, 10 db | BD2ACP C10M2-Patron2A5AG (10.3 x 38.1 mm)Lassú fújás500 VAC€15.94
BUSSMANN C10M16 Midget biztosíték, lassú ütés, 16A, 500VAC, 10 db | BD2PNN C10M16-Patron16A5AG (10.3 x 38.1 mm)Lassú fújás500 VAC€15.94
BUSSMANN C10M6 kisméretű biztosíték, ipari, időkésleltetés/lassú fújás, 500VAC, 6A, patronos biztosíték | BD2QKJ C10M6-Patron biztosítékok6A5AG törpe (10.3 mm x 38.1 mm)Időkésleltetés / Lassú fújás500 VAC€15.94
BUSSMANN C10M1 Midget biztosíték, lassú átfúvás, 1A, 500VAC, 10 db | BD2ZWX C10M1-Patron1A5AG (10.3 x 38.1 mm)Lassú fújás500 VAC€15.94
BUSSMANN C10M25 kisméretű biztosíték, ipari, időkésleltetés/lassú fújás, 400VAC, 25A, patronos biztosíték | BD3XMB C10M25400 VACPatron biztosítékok25A5AG törpe (10.3 mm x 38.1 mm)Időkésleltetés / Lassú fújás400 VAC€15.94
BUSSMANN C10M20 Midget biztosíték, lassú ütés, 20A, 500VAC, 10 db | BD4YHC C10M20500 VACPatron20A5AG (10.3 x 38.1 mm)Lassú fújás500 VAC€15.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN C10M10 kisméretű biztosíték, ipari, időkésleltetés/lassú fújás, 500 VAC, patronos biztosíték
€15.94 /Mértékegység