ABANAKI SMD12 Skimmer Disc 12 hüvelykes 7 ford./perc 110vac | AC8WTN 3EJF5

ABANAKI SMD12 Skimmer Disc 12 hüvelykes 7 ford./perc 110vac

Raktáron
Tétel: AC8WTN Modell: SMD12Kereszthivatkozás: 3EJF5

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€445.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoronglevél
ÉpítésSzénacélszerkezet
Hz60 Hz
Hossz12 "
Max. Hőmérséklet160 F
elér4"
RPM7
Méret12 "
Feszültség110

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.08
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8421290015
Származási országUS

Termék részletek:

    • Olaj eltávolítás (1-1 / 2)
    • Jellemzők: javítja az alkatrészek mikrofényezését, a tengely megakadályozza a csapágyak korai kopását, a tárcsa megakadályozza a vetemedést, eltávolítja a lebegő olajokat a hűtőfolyadék teknőiről és az alkatrész-alátétekről

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABANAKI SMD12 Skimmer Disc 12 hüvelykes 7 ford./perc 110vac
€445.63 /Mértékegység