BUSSMANN BK/GDB-40MA patronos biztosíték, 40mA, 250VAC

Tétel: CD6XGF Modell: BK/GDB-40MA

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyutacs
AC feszültség besorolása250 VAC
TestnevelésHengeres
Jelenlegi minősítés40mA
Átmérő5.2mm
Biztosíték mérete / csoportja5 20 mm x mm
Biztosíték típusaGyors ütés
Mutató stílusaMutató nélkül
Megszakítás besorolása35A
Hossz20 láb.
Mfr. SorozatGDB
Felszerelési stílusTartó / klip
CsomagolásTömeg
A termék típusaGyorsan ható üvegcső biztosíték
Ellenállás25 Ohm
Felmondás típusaCsipesz
Feszültség (AC)250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35

Termék részletek:

    • GDB sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellMfr. SorozatAC feszültség besorolásaJelenlegi minősítésFelszerelési stílusA termék típusaEllenállásFeszültség (AC)ÁtmérőÁr
BUSSMANN AGA-1 patronos biztosíték, 1A, 250VAC | BC7PCY AGA-1AGM-1ATartó / klip-118 MOhms250 VAC6.4mm€2.54
BUSSMANN AGA-1-1/2 patronos biztosíték, 1.5A, 250VAC | BC8DBU AGA-1-1 / 2AGM-1.5ATartó / klip--250 VAC6.4mm€2.52
BUSSMANN REG-100 kazettás biztosíték, 100A, 125VAC | BC8ECX REG-100REG125 VAC100ATartó / klipÜveg biztosíték-125 VAC5mm€29.06
BUSSMANN IXL70F600 patronos biztosíték, 600A, 700V | BC8JBY IXL70F600--------€963.80
BUSSMANN 25CLPT-1 patronos biztosíték, 25 KV | BC9BHL 25CLPT-1--1A---25kV-€520.32
BUSSMANN S506-15-R kazettás biztosíték, 15A, 250VAC | BC9FWZ S506-15-RS506-15ATartó / klip--250 VAC5.2mm€3.28
BUSSMANN AGU-10-1J0281 Patronos biztosíték, 10A, 32VAC | BC9KHR AGU-10-1J0281VÍZ32 VAC10ATartó / klipÜvegcső érvégbiztosíték-32 VAC0.41 "€20.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN BK/GDB-40MA patronos biztosíték, 40mA, 250VAC