BUSSMANN BK/70R-15/100A Távközlési Tápbiztosíték, Gyors ütés, 150mA, 125VAC, 5 db | CD6XHL

BUSSMANN BK/70R-15/100A távközlési tápbiztosíték, gyors ütés, 150 mA, 125 VAC, 5 csomag

Cikkszám: CD6XHL Modell: BK/70R-15/100A
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTávközlési biztosíték
AC feszültség besorolása125 VAC
TestnevelésPatron
Jelenlegi minősítés150mA
DC feszültség besorolása300 VDC
Átmérő7.1mm
Biztosíték mérete / csoportjaTelepower
Biztosíték típusaGyors ütés
Mutató stílusaVizuális jelzőtű
Hossz47.4mm
Felszerelési stílusBirtokos
CsomagolásTömeg
A termék típusaTelpower visszajelző biztosíték
Felmondás típusaCsipesz
típusTávközlési biztosíték
Feszültség (AC)125 VAC
Feszültség (DC)300VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó hossza (cm)120.4

Termék részletek:

    • 70 Sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésJelenlegi minősítésTételÁr
BUSSMANN 70G-1/2A távközlési tápbiztosíték, gyors ütés, 500 mA, 125 VAC, 5 csomag | BC7TUV 70G-1 / 2APatron500mATávközlési biztosíték€34.15
BUSSMANN 70P-1/10A speciális biztosíték, 100mA, 125VAC | BC8XLC 70P-1 / 10APatron biztosítékok100mABiztosítékok€47.77
BUSSMANN 70E-18/100A távközlési tápbiztosíték, gyors ütés, 180mA, 125VAC, 5 db | BC9FDQ 70E-18 / 100APatron180mATávközlési biztosíték€44.60
BUSSMANN 70F-1/4A speciális biztosíték, 250 mA, 125 VAC | BC9FWJ 70F-1 / 4APatron biztosítékok250mABiztosítékok€42.46
BUSSMANN 70J-3-1/2A speciális biztosíték, távirányító biztosíték, gyors kioldás, 125 VAC/300 VDC, 3.5 A | BC9RDV 70J-3-1 / 2APatron biztosítékok3.5ATávközlési biztosíték€34.15
BUSSMANN 70N-10A speciális biztosíték, 10A, 125VAC | BD2NAG 70N-10APatron biztosítékok10ABiztosítékok€35.83
BUSSMANN 70A-1-1/3A speciális biztosíték, 1.3A, 125VAC | BD2QGK 70A-1-1 / 3APatron biztosítékok1.3ABiztosítékok€34.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN BK/70R-15/100A távközlési tápbiztosíték, gyors ütés, 150 mA, 125 VAC, 5 csomag