BUSSMANN B8407729 Félvezető biztosíték, 150 VAC | BD3KBZ

BUSSMANN B8407729 Félvezető biztosíték, 150 VAC

Raktáron
Tétel: BD3KBZ Típus: B8407729

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€524.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélvezető biztosíték
CsomagolásTömeg
típusFélvezető biztosíték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 590.85

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosíték mérete / csoportjaAC feszültség besorolásatest anyagaJelzi / nem jelziMegszakítás besorolásaHosszMfr. SorozatFelszerelési stílusÁr
BUSSMANN 170N3437 Biztosíték 65a 170n 660v | AA6PNL 14L650 170N3437--Kerámiaijelezve200kA79.8mm--€537.85
BUSSMANN KAJ-60 Biztosíték 60a Kaj 600vac | AA9MWD 1DZ67 KAJ-60--MelaminNem jelzi5 kA 600 VAC mellett3"--€197.29
BUSSMANN KAW-A-35 speciális félvezető biztosíték, gyors ütés, 130 VAC, 35 A, patronos biztosíték | BC7TZE KAW-A-355AG törpe (10.3 mm x 38.1 mm)130 VAC----KAWBirtokos€53.34
BUSSMANN KAX-12 speciális félvezető biztosíték, gyorsfújás, 250 VAC, patronos biztosíték | BC7TZF KAX-125AG törpe (10.3 mm x 38.1 mm)250 VAC----KAXBirtokos€51.81
BUSSMANN 170M3418/LE félvezető biztosíték, 6 db | BC7WHK 170M3418 / LE--------€301.16
BUSSMANN XL50F400A speciális biztosíték, 400A, 500VAC | BC8GHX XL50F400A-500 VAC-----Stud€466.55
BUSSMANN KBX-1000 speciális félvezető biztosíték, 1kA | BC8JCA KBX-1000------KBX-€3,550.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN B8407729 Félvezető biztosíték, 150 VAC
€524.16 /Mértékegység