Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN ALS-300B Biztosíték 300a Nem jelző Als 125V | AC7DCD 38C733

BUSSMANN ALS-300B Biztosíték 300a Nem jelző Als 125V

Raktáron
Tétel: AC7DCD Modell: ALS-300BKereszthivatkozás: 38C733
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
€99.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaÜveggyapot
TestnevelésCsavaroz
MélységNem alkalmazható
Átmérő1 / 16 "
Elemegyetlen
Biztosíték erősítők300
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Hossz3.75 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés125V
Szélesség1.06 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaTestnevelésÁtmérőBiztosíték erősítőkTételHosszÁr
BUSSMANN ALS-500 alacsony feszültségű biztosíték 500a Als 125v papír | AA9RMU 1EW67 ALS-500PapírCsavaroz1 1 / 16 "500Kisfeszültségű biztosíték3.75 "€95.78
BUSSMANN ALS-550 alacsony feszültségű biztosíték 550a Als 125v papír | AA9RMV 1EW68 ALS-550PapírCsavaroz1.593550Kisfeszültségű biztosíték4.25 "€539.33
BUSSMANN ALS-250B Biztosíték 250a Nem jelző Als 125V | AC7DCC 38C732 ALS-250BÜveggyapotCsavaroz1 / 16 "250Biztosíték3.75 "€102.14
BUSSMANN ALS-400B Biztosíték 400a Nem jelző Als 125V | AC7DCE 38C734 ALS-400BÜveggyapotCsavaroz1 / 16 "400Biztosíték3.75 "€100.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN ALS-300B Biztosíték 300a Nem jelző Als 125V
€99.57 /Mértékegység