Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN AGU-40 kazettás üvegbiztosíték, érvégbiztosíték, gyorsfújás, 32VAC, 40A, hengeres | BD3RTZ

BUSSMANN AGU-40 kazettás üvegbiztosíték, érvégbiztosíték, gyorsfúvás, 32 VAC, 40 A, hengeres

Raktáron
Tétel: BD3RTZ Modell: AGU-40

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€7.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜveg biztosíték
TestnevelésHengeres
Jelenlegi minősítés40A
Átmérő0.41 "
Biztosíték mérete / csoportja5AG törpe (10.3 mm x 38.1 mm)
Biztosíték típusaGyors ütés
Mutató stílusaMutató nélkül
Hossz1.5 "
Mfr. SorozatVÍZ
Felszerelési stílusTartó / klip
CsomagolásTömeg
Felmondás típusaCsipesz
Feszültség (AC)32 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)1.04
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)1.04

Termékváltozatok

TermékekModellAC feszültség besorolásaJelenlegi minősítésBiztosíték mérete / csoportjaFelszerelési stílusFeszültség (AC)Ár
BUSSMANN AGU-60GP üvegbiztosíték, gyors ütés, 10.3 x 38.1 mm, 60 A, 32 VAC, 10 csomag | BC8GAX AGU-60GP32 VAC60A5AG (10.3 x 38.1 mm)Birtokos32 VAC€12.91
BUSSMANN AGU-35 üvegbiztosíték, gyors ütés, 10.3 x 38.1 mm, 35A, 32VAC, 10 csomag | BC8GQE AGU-3532 VAC35A5AG (10.3 x 38.1 mm)Birtokos32 VAC€7.36
BUSSMANN AGU-40GP üvegbiztosíték, gyors ütés, méret 10.3 x 38.1 mm, 40A, 32VAC, 10 csomag | BC8ZKL AGU-40GP32 VAC40A5AG (10.3 x 38.1 mm)Birtokos32 VAC€12.91
BUSSMANN AGU-15 kazettás üvegbiztosíték, érvégbiztosíték, gyorsfújás, 32VAC, 15A, hengeres | BC9CKV AGU-15-15A5AG törpe (10.3 mm x 38.1 mm)Tartó / klip32 VAC€7.36
BUSSMANN AGU-50GP üvegbiztosíték, gyors ütés, méret 10.3 x 38.1 mm, 50A, 32VAC, 10 csomag | BD2YDA AGU-50GP32 VAC50A5AG (10.3 x 38.1 mm)Birtokos32 VAC€12.91
BUSSMANN AGU-50-1J0281 kazettás üvegbiztosíték, érvégbiztosíték, gyorsfújás, 32VAC, 50A, hengeres | BD2ZWW AGU-50-1J028132 VAC50A5AG törpe (10.3 mm x 38.1 mm)Tartó / klip32 VAC€20.61
BUSSMANN AGU-20GP kazettás üvegbiztosíték, érvégbiztosíték, gyorsfújás, 32VAC, 20A, hengeres | BD3XLY AGU-20GP32 VAC20A5AG törpe (10.3 mm x 38.1 mm)Tartó / klip32 VAC€12.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN AGU-40 kazettás üvegbiztosíték, érvégbiztosíték, gyorsfúvás, 32 VAC, 40 A, hengeres
€7.36 /Mértékegység