Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN AGC-8-R biztosíték 8a Agc 250vac - 5 csomag | AE2GXT 4XH48

BUSSMANN AGC-8-R biztosíték 8a Agc 250vac - 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE2GXT Modell: AGC-8-RKereszthivatkozás: 4XH48

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€14.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaÜveg
TestnevelésHengeres
Átmérő1 / 4 "
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould GGC, Littelfuse 312
Biztosíték erősítők8
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása200A -250 VAC, 10KA 125 VAC
Hossz1.25 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8536100020
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTételAC feszültség besorolásaTestnevelésHosszFelszerelési stílusEllenállásFelmondás típusaFeszültség (AC)Pkg. Menny.Ár
BUSSMANN AGC-12-R biztosíték 12a Agc 32vac - 5 db-os csomag | AA9BFV 1BZ05 AGC-12-RBiztosíték-Hengeres1.25 "----5€14.18
BUSSMANN AGC-14-R biztosíték 14a Agc 32vac - 5 db-os csomag | AA9BFW 1BZ06 AGC-14-RBiztosíték-Hengeres1.25 "----5€11.65
BUSSMANN AGC-15-R biztosíték 15a Agc 32vac - 5 db-os csomag | AA9BFX 1BZ07 AGC-15-RBiztosíték-Hengeres1.25 "----5€12.03
BUSSMANN AGC-3-1/2-R biztosíték 3-1/2a Agc 250vac - 5 db-os csomag | AA9BFY 1BZ08 AGC-3-1 / 2-RBiztosíték-Hengeres1.25 "----5€11.70
BUSSMANN AGC-35-R biztosíték 35a Agc 32vac - 5 db-os csomag | AA9BFZ 1BZ09 AGC-35-RBiztosíték-Hengeres1.25 "----5€17.63
BUSSMANN AGC-40-R biztosíték 40a Agc 32vac - 5 db-os csomag | AA9BGA 1BZ10 AGC-40-RBiztosíték-Hengeres1.25 "----5€15.04
BUSSMANN AGC-6-1/4-R biztosíték 6-1/4a Agc 250vac - 5 db-os csomag | AA9BGC 1BZ13 AGC-6-1 / 4-RBiztosíték-Hengeres1.25 "----5€16.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN AGC-8-R biztosíték 8a Agc 250vac - 5 db-os csomag
€14.47 /csomag