Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN AGA-5 Biztosíték 5A Nem jelző AGA 125VAC - 5 db-os csomag | AE7WMZ 6AYC5

BUSSMANN AGA-5 Biztosíték 5A Nem jelző AGA 125VAC - 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE7WMZ Modell: AGA-5Kereszthivatkozás: 6AYC5

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€11.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaÜveg
TestnevelésHengeres
Átmérő1 / 4 "
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőLittleFuse 301 (AMP)
Biztosíték erősítők5
Jelzi / nem jelzijelezve
Megszakítás besorolása1 kA 125 VAC mellett
Hossz5 / 8 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés125 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8536100020
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaFeszültségértékelésPkg. Menny.Ár
BUSSMANN AGA-15 Biztosíték 15A Nem jelző AGA 32VAC - 5 db-os csomag | AE7WMU 6AYC0 AGA-15151 kA 32 V AC, 100 A 125 V AC32 VAC5€11.01
BUSSMANN AGA-2 Biztosíték 2A Nem jelző AGA 125/250VAC PK5 | AE7WMV 6AYC1 AGA-22200 A - 125 V AC, 100 A - 250 V AC125 / 250 VAC5€11.83
BUSSMANN AGA-20 Biztosíték 20A Nem jelző AGA 32VAC - 5 db-os csomag | AE7WMW 6AYC2 AGA-20201 kA 32 V AC, 100 A 125 V AC32 VAC5€11.83
BUSSMANN AGA-3 Biztosíték 3A Nem jelző AGA 125/250VAC PK5 | AE7WMX 6AYC3 AGA-33200 A - 125 V AC, 100 A - 250 V AC125 / 250 VAC5€11.65
BUSSMANN AGA-30 Biztosíték 30A Nem jelző AGA 32VAC - 5 db-os csomag | AE7WMY 6AYC4 AGA-30301 kA 32 V AC, 100 A 125 V AC32 VAC5€11.42
BUSSMANN AGA-7-1/2 Biztosíték 7-1/2A Nem jelző AGA 125VAC PK5 | AE7WNA 6AYC6 AGA-7-1 / 27.51 kA 125 VAC mellett125 VAC5€11.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN AGA-5 Biztosíték 5A Nem jelző AGA 125VAC - 5 db-os csomag
€11.65 /csomag