BUSSMANN A209106 Sorompó sorkapocs, Csavaros sorkapocs, 300V, 30A, 6 pozíció

Raktáron
Tétel: BD3CNT Típus: A209106

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTerminálblokk
Szín / BefejezésFekete
Jelenlegi minősítés30A
GyúlékonyUL 94 V-0
Magasság19.3mm
Ház anyagaHőre lágyuló műanyag (TP)
Max. Működési hőmérséklet105 fok. C
Mfr. SorozatA2
Min. Működési hőmérséklet-40 fok C
Szerelési szögEgyenes
Pozíciók száma6 pozíció
Sorok száma1 sor
CsomagolásTömeg
Hangmagasság9.53mm
Galvanizáláscink
Felmondás típusaQuick Connect
Feszültség300V
Szélesség16.5mm
Huzalmérő max12 AWG
Huzalmérő min22 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 451.35

Termékváltozatok

TermékekModellFelmondás típusaÁr
BUSSMANN A20220204 Sorompó sorkapocs, Csavaros sorkapocs, 300V, 30A, 2 pozíció | BC7QYZ A20220204Lyukon keresztül€1.50
BUSSMANN A20220304L1 sorompóblokk, csavaros sorkapocs, 300V, 30A, 3 pozíció | BC7QZA A20220304L1Lyukon keresztül€2.64
BUSSMANN A20220604 Sorompó sorkapocs, Csavaros sorkapocs, 300V, 30A, 6 pozíció | BC8GAQ A20220604Lyukon keresztül€4.48
BUSSMANN A20140907 sorompóblokk, csavaros sorkapocs, 300V, 30A, 9 pozíció | BC9DBM A20140907Huzalcsomagolás€8.54
BUSSMANN A201322 sorompóblokk, csavaros sorkapocs, 300V, 30A, 22 pozíció | BC9PQC A201322Huzalcsomagolás€20.86
BUSSMANN A202214 sorompóblokk, csavaros sorkapocs, 300V, 30A, 14 pozíció | BC9RCJ A202214Lyukon keresztül€8.54
BUSSMANN A201302 sorompóblokk, csavaros sorkapocs, 300V, 30A, 2 pozíció | BC9RDW A201302Huzalcsomagolás€1.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN A209106 Sorompó sorkapocs, Csavaros sorkapocs, 300V, 30A, 6 pozíció
€5.49 /Mértékegység