Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN 5-5AMWNA0-5E Biztosíték 1/2a Osztálypont Amwna 5500vac | AE2MEE 4YEW3

BUSSMANN 5-5AMWNA0-5E Biztosíték 1/2a Osztálypont Amwna 5500vac

Raktáron
Tétel: AE2MEE Modell: 5-5AMWNA0-5EKereszthivatkozás: 4YEW3
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
€428.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaÜveggyapot
TestnevelésHengeres
OsztályPT biztosíték
Átmérő1"
ElemKettős
Biztosíték erősítők1/2
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása50 kA 5500 VAC mellett
Hossz5 39 / 64 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességKésleltetés
Feszültségértékelés5500 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8535100020
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellFunkcionálisan egyenlőtest anyagaTestnevelésBiztosíték erősítőkJelzi / nem jelziMegszakítás besorolásaHosszElutasítás / Nem elutasításPkg. Menny.Ár
BUSSMANN KWN-R-20 biztosíték Rk1 Kwn-r 20a 250vac/250vdc | AA9HNM 1DG60 KWN-R-20Ferraz / Gould A2K-RMelaminHengeres20Nem jelzi200 kA -250 VAC/DC2"Elutasítás1€64.95
BUSSMANN 35D33Q Biztosíték D 35a 500vac Kerámia | AA9RLV 1EV18 35D33QSiemens 5SB4KerámiaiHengeres35Nem jelzi100 kA 500 VAC mellett2"Nem elutasítás1€21.91
BUSSMANN JCK-2R biztosíték 70a, R osztályú Jck 2540vac | AA9UNE 1FG56 JCK-2R-MelaminHengeres70jelezve80 kA (aszim.) 50 kA (szim.)11.25 "Nem elutasítás1€1,359.83
BUSSMANN MV055F1CAX30E 30a biztosíték, E osztályú Mv055 5500vac | AD3ATT 3XH83 MV055F1CAX30E-ÜveggyapotHengeres30jelezve50 kA 5500 VAC mellett15.75 "Nem elutasítás1€1,304.10
BUSSMANN MV055F1CAX40E Biztosíték 40a E osztályú Mv055 5500vac | AD3ATU 3XH84 MV055F1CAX40E-ÜveggyapotHengeres40jelezve50 kA 5500 VAC mellett15.75 "Nem elutasítás1€1,312.79
BUSSMANN MV055F1CAX50E Biztosíték 50a E osztályú Mv055 5500vac | AD3ATV 3XH85 MV055F1CAX50E-ÜveggyapotHengeres50jelezve50 kA 5500 VAC mellett15.75 "Nem elutasítás1€1,312.79
BUSSMANN MV055F1DAX15E Biztosíték 15a E osztályú Mv055 5500vac | AD3ATX 3XH90 MV055F1DAX15E-ÜveggyapotHengeres15jelezve50 kA 5500 VAC mellett15.75 "Nem elutasítás1€989.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN 5-5AMWNA0-5E Biztosíték 1/2a Osztálypont Amwna 5500vac
€428.33 /Mértékegység