Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN 355LMT speciális biztosíték, nagy sebességű félvezető, gyors fújás, 240VAC/150VDC, 355A | BC9HGU

BUSSMANN 355LMT speciális biztosíték, nagy sebességű félvezető, gyors fújás, 240VAC/150VDC, 355A

Raktáron
Cikkszám: BC9HGU Modell: 355LMT

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€248.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélvezető biztosíték
AC feszültség besorolása240 VAC
TestnevelésPatronpengék biztosítékai
Jelenlegi minősítés355A
DC feszültség besorolása150 VDC
Átmérő38.1mm
Biztosíték mérete / csoportjaBS88
Biztosíték típusaGyors ütés
Mutató stílusaMutató nélkül
Megszakítás besorolása200kA
Hossz84mm
Mfr. SorozatLMT
Felszerelési stílusStud
CsomagolásTömeg
A termék típusaNagy sebességű félvezető biztosíték
Felmondás típusaBehabzsol
típusNagy sebességű biztosíték
Feszültség (AC)240 VAC
Feszültség (DC)150VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1835

Termék részletek:

    • LMT sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésJelenlegi minősítésÁr
BUSSMANN 315LMT félvezető biztosíték, gyors ütés, 315A, 240VAC | BC7QHV 315LMTPatron penge315A€275.32
BUSSMANN 450LMT speciális biztosíték, nagy sebességű félvezető, gyors fújás, 240VAC/150VDC, 450A | BC9HAW 450LMTPatronpengék biztosítékai450A€309.29
BUSSMANN 200LMT félvezető biztosíték, gyors ütés, 200A, 240VAC | BD2ACG 200LMTPatron penge200A€261.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN 355LMT speciális biztosíték, nagy sebességű félvezető, gyors fújás, 240VAC/150VDC, 355A
€248.90 /Mértékegység