BUSSMANN 3.6OEFMA50 Specialty Fuse, Medium Voltage, Fuse Link, 3.6kVAC, 50A | BD3MUM

BUSSMANN 3.6 OEFMA50 speciális biztosíték, középfeszültség, biztosítékcsatlakozó, 3.6 kVAC, 50 A

Tétel: BD3MUM Modell: 3.6OEFMA50
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€488.66 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözepes feszültségű biztosíték
AC feszültség besorolása3.600 k VAC
Jelenlegi minősítés50A
Mutató stílusaCsatár csap
Mfr. SorozatO
CsomagolásTömeg
A termék típusaBrit szabványos IED középfeszültségű biztosíték
Felmondás típusaPatron (nem szabványos)
típusOlaj biztosíték kapcsoló
Feszültség (AC)3.6 kVAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.885
Hajó magassága (cm)161.29
Hajó hossza (cm)645.16
Hajószélesség (cm)161.29

Termék részletek:

    • O sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellAC feszültség besorolásaJelenlegi minősítésFeszültség (AC)Ár
BUSSMANN 15.5OEFMA25 középfeszültségű biztosíték, 25A, 15kVAC | BC7TRE 15.5OEFMA2515 k VAC25A15 kVAC€1,148.36
ajánlatkérés
BUSSMANN 12OEFMA20 speciális biztosíték, középfeszültség, biztosítékcsatlakozó, 12kVAC, 20A | BC8NBA 12OEFMA2012 k VAC20A12 kVAC€582.68
BUSSMANN 3.6OEFMA160 speciális biztosíték, középfeszültség, 3.6kVAC, 160A | BC9VLB 3.6OEFMA1603.600 k VAC160A3.6 kVAC€622.75
BUSSMANN 12OEFMA50 középfeszültségű biztosíték, 50A, 12kVAC | BC9WUU 12OEFMA5012 k VAC50A12 kVAC€630.49
BUSSMANN 15.5OEFMA40 középfeszültségű biztosíték, 40A, 15kVAC | BD2RCQ 15.5OEFMA4015 k VAC40A15 kVAC€1,462.73
BUSSMANN 24OEGMA10 középfeszültségű biztosíték, 10A, 24kVAC | BD2VFC 24OEGMA1024 k VAC10A24 kVAC€613.65
BUSSMANN 17.5OHGMA20 középfeszültségű biztosíték, 20A, 17.5kVAC | BD2WAV 17.5 OHGMA2017.500 k VAC20A17.5 kVAC€620.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN 3.6 OEFMA50 speciális biztosíték, középfeszültség, biztosítékcsatlakozó, 3.6 kVAC, 50 A
€488.66 /Mértékegység