Lapos szállítás

sima szállítás € 24,99 + TVA

3M M-925 Standard Visor Polikarbonát, 5 Pk | AA3UXV 11W019

3M 7000127690 M-925 Standard Visor Polikarbonát, 5 Pk

Cikkszám: AA3UXV Modell: 7000127690Kereszthivatkozás: 11W019 / M-925
Raktáron

Szerezd meg Kedd, Október 1

Átlagos szállítás 24,99 € + TVA A 24,99 kg-nál kisebb össztömegű megrendelésekre 10 € sima szállítás vonatkozik. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

€194.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál Visor
AnyagPolikarbonát

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)17.53
Hajó hossza (cm)29.97
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód3926909980
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 7000127690 M-925 Standard Visor Polikarbonát, 5 Pk
€194.66 /csomag