Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN 250LMT speciális biztosíték, 250A, 240VAC | BC9PPR

BUSSMANN 250LMT speciális biztosíték, 250A, 240VAC

Raktáron
Tétel: BC9PPR Modell: 250LMT

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€262.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása240 VAC
TestnevelésPatronpengék biztosítékai
Jelenlegi minősítés250A
DC feszültség besorolása150 VDC
Átmérő38.1mm
Biztosíték mérete / csoportjaBS88
Biztosíték típusaGyors ütés
Mutató stílusaMutató nélkül
Hossz84mm
Mfr. SorozatLMT
Felszerelési stílusStud
CsomagolásTömeg
A termék típusaNagy sebességű félvezető biztosíték
Felmondás típusaBehabzsol
típusNagy sebességű biztosíték
Feszültség (AC)240 VAC
Feszültség (DC)150VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1835

Termék részletek:

    • LMT sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésBiztosíték mérete / csoportjaÁr
BUSSMANN 160LMT speciális biztosíték, 160A, 240VAC | BC8EAC 160LMT160AT típus€286.00
BUSSMANN 400LMT speciális biztosíték, 400A, 240VAC | BC9VLD 400LMT400ABS88€309.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN 250LMT speciális biztosíték, 250A, 240VAC
€262.21 /Mértékegység