Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN 15188-4 sorkapocs, #6-32 TPI csavar, 600 V, 30 A | BD3XJM

BUSSMANN 15188-4 sorkapocs, #6-32 TPI csavar, 600 V, 30 A

Raktáron
Tétel: BD3XJM Modell: 15188-4

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€27.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTerminálblokk
Jelenlegi minősítés30A
Méret30.2mm x 49.3mm x 47.8 mm
típusTerminálblokk
Feszültségértékelés600V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)5
Hajó hossza (cm)3.99
Hajószélesség (cm)4.78

Termék részletek:

A Bussmann 15188-4 sorkapocs ideális a vezetékek rendszerezésére és rögzítésére, megkönnyítve a karbantartást és a módosításokat. Központokban, áramelosztó egységekben és gépekben használják.

Jellemzők:

  • 12 lb-inch nyomatékkal rendelkezik, amely lehetővé teszi a biztonságos rögzítést a stabil csatlakozások érdekében.
  • Ennek a CSA-tanúsítvánnyal rendelkező sorkapocsnak a középponti távolsága 0.375 hüvelyk, ami lehetővé teszi a kábelezések hatékony szervezését.
  • Horganyzott hornyos csavarokkal rendelkezik, amelyek biztonságos és megbízható csatlakozást biztosítanak.
  • Ez az UL-listás sorkapocs ónozott rézötvözet szerkezettel rendelkezik a megbízható vezetőképesség és a korrózióállóság érdekében.
  • DIN-sínre szerelhető az egyszerű és hatékony telepítés érdekében, és 105 C-os üzemi hőmérsékletet kínál.
  • Ez a blokk 3 és 4 pólusú konfigurációkban elérhető, rugalmas lehetőségeket kínál különféle áramköri elrendezésekhez.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a Bussmann 15188-4 sorkapocs maximális névleges árama és feszültsége?

V. Ennek a sorkapocsnak a maximális névleges áramerőssége 30 A, a névleges feszültsége pedig 600 V.

K. Milyen vezetékméretekre képes ez a Bussmann sorkapocs?

V. Ez a sorkapocs 16-12 AGW-os rézvezetékek befogadására alkalmas.

K. Ez az I sorkapocs támogatja több pólus összekapcsolását jumperekkel?

V. Igen, ez a sorkapocs támogatja a jumpereket 2-4 pólusú konfigurációkhoz, lehetővé téve több pólus egyszerű csatlakoztatását különböző áramköri elrendezésekhez.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
BUSSMANN 15188-3 BUSSMANN 15188-3 | BC7VCQ 15188-3€21.83
BUSSMANN 15188-3RS DIN-sín sorkapocs | BD3QQC 15188-3RS€25.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN 15188-4 sorkapocs, #6-32 TPI csavar, 600 V, 30 A
€27.47 /Mértékegység