BURRELL SCIENTIFIC 075-500-02-02 Shaker Lineáris 115-220V 0.3A 30 lb. AH8EGJ 38MW99

BURRELL SCIENTIFIC 075-500-02-02 Shaker Lineáris 115-220V 0.3A 30 lb.

Raktáron
Tétel: AH8EGJ Modell: 075-500-02-02Kereszthivatkozás: 38MW99

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,104.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRázó
erősítők0.3
TeljesítésUL / CSA / CE
Mélység16 "
Magasság21 "
Hz50/60
AnyagAlumínium
Mozgás típusLineáris
ÜzemmódVáltozó
VálasztékKörnyezeti 4 fok és 30 fok C.
Felbontás350 rpm
Sebesség100-350 fordulat / perc
Feszültség115 a 220
Teljesítmény35
Súly kapacitás16 font
Szélesség20 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.5152
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)40.64
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSebességerősítőkMélységFeszültségSúly kapacitásSzélességMagasságHzÁr
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-04-19 Shaker Wrist Action Fix | AH8EEE 38MW49 075-775-04 19-0-385 fordulat / perc3.618 "11510 font19 "20 "60€5,337.71
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-04-36 Shaker Wrist Action Fix 220V 1.8A | AH8EEF 38MW50 075-775-04 36-0-385 fordulat / perc1.818 "22010 font19 "20 "50€5,412.32
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-08-19 Shaker Wrist Action Fix 115V 3.6A 68lb | AH8EEG 38MW51 075-775-08 19-0-385 fordulat / perc3.618 "11510 font19 "20 "60€5,575.16
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-08-36 Shaker Wrist Action Fix 220V 1.8A 68lb | AH8EEH 38MW52 075-775-08 36-0-385 fordulat / perc1.818 "22010 font19 "20 "50€5,795.00
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-12-19 Shaker Wrist Action Fix 115V 3.6A 70lb | AH8EEJ 38MW53 075-775-12 19-0-385 fordulat / perc3.618 "11510 font19 "20 "60€6,179.11
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-12-36 Shaker Wrist Action Fix 220V 1.8A 70lb | AH8EEK 38MW54 075-775-12 36-0-385 fordulat / perc1.818 "22010 font19 "20 "50€4,847.62
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-16-19 Shaker Wrist Action Fix 115V 3.6A 72lb | AH8EEL 38MW55 075-775-16 19-0-385 fordulat / perc3.618 "11510 font19 "20 "60€6,463.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURRELL SCIENTIFIC 075-500-02-02 Shaker Lineáris 115-220V 0.3A 30 lb.
€3,104.64 /Mértékegység