Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY YAZ392NNT 2-lyukú Nema keskeny nyelvű hosszú hordó Cu fül | AB6XHB 22P101

BURNDY YAZ392NNT 2 lyukú Nema keskeny nyelvű hosszú hordó Cu Lug

Raktáron
Tétel: AB6XHB Típus: YAZ392NNTKereszthivatkozás: 22P101
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
€239.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKétlyukú NEMA keskeny nyelvű hosszú hordó CU fül
test anyagaRéz
Kábel mérete750 kcmil
Kábel méret kód750 kcmil
SzínkódFekete
Csatlakozó típusaEgyenes hordó
Die Code24
Lyukközpont a végéig0.63 "
Lyuk a lyuk közepéig (be.)1-3/4
Hossz6.82 "
AnyagRéz
SzereljeCsavarozza
Peep HoleIgen
Lemez anyagaElektromos ón
Stud méret1 / 2 "
StílusNEM AZ ENYÉM
típusKereskedelmi, 600V - 35KV
Szélesség1.63 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8535908020
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY YAZ392NNT 2 lyukú Nema keskeny nyelvű hosszú hordó Cu Lug
€239.02 /Mértékegység