Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY QPX282C párhuzamos bilincs 1 6AWG 2In | AB6RCM 22C153

BURNDY QPX282C párhuzamos bilincs 1 6AWG 2In

Raktáron
Tétel: AB6RCM Modell: QPX282CKereszthivatkozás: 22C153

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€201.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárhuzamos bilincs
test anyagaRézötvözet
Csatlakozó típusaPárhuzamos bilincs
Hossz2"
AnyagRéz
Max. Vezetõméret4/0 (futás), 2 (érintés)
Min. Vezetõméret1 (futás), 6 (érintés)
Stud méret5 / 16 "
típusKereskedelmi
Szélesség1.57 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8535908040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellStud méretMagasságTételSzélességHosszMax. VezetõméretMin. VezetõméretMin. FeszültségÁr
BURNDY QPX2828 párhuzamos bilincs 1AWG 2.13In | AB6RCL 22C152 QPX28283 / 8 "-Párhuzamos bilincs1.88 "2.13 "4/0 AWG1 AWG-€270.10
BURNDY QPX2C2C párhuzamos bilincs 6AWG 1.63In | AB6RCN 22C158 QPX2C2C5 / 16 "-Párhuzamos bilincs1.38 "1.63 "2 AWG6 AWG-€153.88
BURNDY QPX282CY párhuzamos bilincs 1 / 0AWG 1.88In | AB6RCP 22C161 QPX282CY--Párhuzamos bilincs1.84 "1.88 "4/0 (futás), 2 (érintés) AWG1/0 (futás), 6 (érintés)-€225.33
BURNDY QPX2828Y Párhuzamos szorító, 1 AWG vezetékméret | CF4AXX QPX2828Y-10.24 "Párhuzamos bilincs3.18 "-----
ajánlatkérés
BURNDY QPX4434 Párhuzamos szorító, 500 kcmil futóvezeték mérete | CF4CCG QPX4434-3.06 "Párhuzamos bilincs2.44 "-----
ajánlatkérés
BURNDY QPX4428 Párhuzamos bilincs, 500 kcmil Futóvezető mérete | CF4CCH QPX4428-2.88 "Párhuzamos bilincs2.44 "-----
ajánlatkérés
BURNDY QPX3434 Párhuzamos szorító, 19 AWG futóvezeték méret | CF4CCJ QPX3434-3"Párhuzamos bilincs2.19 "-----
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY QPX282C párhuzamos bilincs 1 6AWG 2In
€201.44 /Mértékegység