Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U07840.050.0050 Dugaszolóaljzat készlet Csavarkupa 1/2-13 X 1/2, 50PK | AA8UQC 1AE69

APPROVED VENDOR U07840.050.0050 Dugaszolóaljzat készlet csavaros csésze 1/2-13 X 1/2, 50PK

Raktáron
Tétel: AA8UQC Modell: U07840.050.0050Kereszthivatkozás: 1AE69 / 159H86
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
€44.15 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.500 "
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz1 / 2 "
Dia Dia.0.270–0.291 ”
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC45 - HRC53
Menetméret1 / 2-13

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3537
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.050.0050 Dugaszolóaljzat készlet csavaros csésze 1/2-13 X 1/2, 50PK
€44.15 /csomag