Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY QA442N terminál 900 kcmil | AB6RAJ 22C093

BURNDY QA442N terminál 900 kcmil

Raktáron
Tétel: AB6RAJ Modell: QA442NKereszthivatkozás: 22C093
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
€731.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételterminál
test anyagaRézötvözet
Csatlakozó típusaterminál
Hossz7.125 "
AnyagRéz
Max. Vezetõméret1000 kcmil
Min. Vezetõméret900 kcmil
Stud méret1 / 2 "
típusKereskedelmi
Szélesség2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1025
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8535908020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességtest anyagaTételHosszAnyagMax. VezetõméretMin. VezetõméretStud méretÁr
BURNDY QA1CB 4AWG 1.75In terminál | AB6RAE 22C089 QA1CB1"Rézötvözetterminál1.75 "Réz1 AWG4 AWG1 / 4 "€98.24
BURNDY QA4CB terminál 8AWG 1.44In | AB6RAF 22C090 QA4CB0.75 "Rézötvözetterminál1.44 "Réz4 AWG8 AWG1 / 4 "€68.41
BURNDY QA28B 3/0AWG 2.25 hüvelykes kivezetés | AB6RAG 22C091 QA28B1.31 "Rézötvözetterminál2.25 "Réz4/0 AWG3/0 AWG3 / 8 "€211.05
BURNDY QA26B terminál 1/0AWG 2In | AB6RAH 22C092 QA26B1.12 "Rézötvözetterminál2"Réz2/0 AWG1/0 AWG3 / 8 "€149.01
BURNDY QA342N terminál 400 kcmil | AB6RAK 22C094 QA342N1.94 "Rézötvözetterminál4.69 "Réz500 kcmil400 kcmil1 / 2 "€459.06
BURNDY QA282N terminál 3/0AWG 4.31In | AB6RAL 22C095 QA282N1.31 "Rézötvözetterminál4.31 "Réz4/0 AWG3/0 AWG1 / 2 "€237.87
BURNDY QA8CB terminál 14AWG 1.38In | AB6RAM 22C097 QA8CB0.69 "Rézötvözetterminál1.38 "Réz8 AWG14 AWG#10€47.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY QA442N terminál 900 kcmil
€731.03 /Mértékegység