Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY MD68 krimpelő szerszámmal 14-4/0 Awg 25-3/8 hüvelyk hossz | AB6XHZ 22P123

BURNDY MD68 krimpelő szerszámmal 14-4/0 Awg 25-3/8 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AB6XHZ Modell: MD68Kereszthivatkozás: 22P123
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
€1,030.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCrimper w / Die
ÁllíthatóKézikönyv
Kapacitás14-től 4/0 AWG-ig
CutsNem
Fogantyú típusaKiváló minőségű átlátszó hickory hajlított fogantyúk, Comfort Grip
Max. Krimpelő erő9000 font
Teljes hossz25.375 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.1725
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)66.55
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód8205595560
Származási országUS

Termék részletek:

A Burndy MD68 krimpelő vágókorongokkal segíti a szervezett, megbízható és biztonságos krimpeléseket szabályozható elektromos csatlakozásokkal. A toldások, csatlakozók, szalagok és terminálok teljes választékát telepíti.

Jellemzők:

  • A Burndy MD68 krimpelő szerszámokkal rugós mechanizmussal vagy rögzítőgombbal rendelkezik a forgó kerék rögzítéséhez, valamint párnázott vagy kényelmes hickory hajlított fogantyúval a tökéletes fogás érdekében.
  • Lehetővé teszi a présmechanizmust a kioldáshoz, és acélpofákkal rendelkezik a legnagyobb szorítóerő érdekében.
  • Ez az egység PTFE-vel impregnált, acél/bronz perselyeket, rozsdamentes acél csapokat és elektromos nikkelezett acélpofákat tartalmaz pofacsatlakozásokkal, hogy ellenálljon a korrozív környezetnek.

Kompatibilis tartozékok:

  • Burndy Crimping Dies: Krimpelőszerszámokkal használhatók szabályozható és megbízható elektromos csatlakozásokhoz.

Szabványok és jóváhagyások:

  • RoHS

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Ehhez a krimpeléshez szükség van szerszámbeállításra?

V. Nem, nincs szükség szerszámbeállításra.

K. Milyen huzalméretet lehet beépíteni ezzel a krimpelővel?

V. 14-4/0 AWG vezetékek befogadására alkalmas.

K. Mekkora ennek a krimpelőnek a legnagyobb krimpelőereje?

V. Ez a szerszám 9000 lb préselési erőt kínál.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásFogantyú típusaTételTeljes hosszÁr
BURNDY Y1MRKIT krimpelő szerszámmal, 9-7/8 hüvelykes hosszúság | AB6XKN 22P159 Y1MRKIT-Párna markolatKrimpelő készlet9.88 "€1,392.86
BURNDY MRC840 krimpelő szerszámmal 8-4/0 Awg 26 hüvelyk hossz | AB6XNP 22P233 MRC8408-től 4/0 AWG-igPárna markolatCrimper w / Diewheel26 "€597.45
BURNDY MRC840AL krimpelő szerszámmal 8-4/0 Awg réz 26 hüvelyk hossz | AB6XNQ 22P234 MRC840AL8 - 4/0 AWG rézPárna markolatCrimper w / Diewheel26 "€523.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY MD68 krimpelő szerszámmal 14-4/0 Awg 25-3/8 hüvelyk hosszú
€1,030.41 /Mértékegység