Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY KA40U Egy vezetékes fül 300 Kcmil | AB6RDJ 22C180

BURNDY KA40U Egy vezetékes fül 300 Kcmil

Raktáron
Tétel: AB6RDJ Modell: KA40UKereszthivatkozás: 22C180
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
€57.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgy karmester Lug
test anyagaAlumínium ötvözet
Csatlakozó típusaJúlius
Hossz3.5 "
AnyagÓnozott alumínium
Max. Vezetõméret800 kcmil
Min. Vezetõméret300 kcmil
Stud méret1 / 2 "
típusKereskedelmi
Szélesség1.95 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8535908040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Blackburn ADR80, T&B 62223

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. VezetõméretMin. VezetõméretStud méretSzélességÁr
BURNDY KA6U Egy vezetékes fül 14awg 1.06 hüvelyk | AB6RCZ 22C171 KA6U1.06 "6 AWG14 AWG1 / 4 "0.51 "€4.28
BURNDY KA2U One Conductor fül 14awg 1.16in | AB6RDA 22C172 KA2U1.16 "2 AWG14 AWG1 / 4 "0.56 "€5.95
BURNDY KA29U Egy vezetékes fül 6awg 2in | AB6RDB 22C173 KA29U2"250 kcmil6 AWG5 / 16 "1.14 "€21.43
BURNDY KA25U Egy vezetékes fül 14awg 1.5 hüvelyk | AB6RDC 22C174 KA25U1.5 "1/0 AWG14 AWG1 / 4 "0.92 "€7.83
BURNDY KA26U Egy vezetékes fül 6awg 1.47 hüvelyk | AB6RDD 22C175 KA26U1.47 "2/0 AWG6 AWG1 / 4 "0.8 "€9.86
BURNDY KA31U Egy vezetékes fül 6awg 2.25 hüvelyk | AB6RDE 22C176 KA31U2.25 "350 kcmil6 AWG3 / 8 "1.27 "€26.39
BURNDY KA34U Egy vezetékes fül, 4awg 2.81 hüvelyk | AB6RDF 22C177 KA34U2.81 "500 kcmil4 AWG3 / 8 "1.58 "€46.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY KA40U Egy vezetékes fül 300 Kcmil
€57.89 /Mértékegység