Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY KA6U Egy vezetékes fül 14awg 1.06 hüvelyk | AB6RCZ 22C171

BURNDY KA6U One Conductor Lug 14awg 1.06in

Raktáron
Tétel: AB6RCZ Modell: KA6UKereszthivatkozás: 22C171
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
€4.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgy karmester Lug
test anyagaAlumínium ötvözet
Csatlakozó típusaJúlius
Hossz1.06 "
AnyagÓnozott alumínium
Max. Vezetõméret6 AWG
Min. Vezetõméret14 AWG
Stud méret1 / 4 "
típusKereskedelmi
Szélesség0.51 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8535908040
Származási országMX

Termék részletek:

    • Blackburn ADR

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. VezetõméretMin. VezetõméretStud méretSzélességÁr
BURNDY KA2U One Conductor fül 14awg 1.16in | AB6RDA 22C172 KA2U1.16 "2 AWG14 AWG1 / 4 "0.56 "€5.95
BURNDY KA29U Egy vezetékes fül 6awg 2in | AB6RDB 22C173 KA29U2"250 kcmil6 AWG5 / 16 "1.14 "€21.43
BURNDY KA25U Egy vezetékes fül 14awg 1.5 hüvelyk | AB6RDC 22C174 KA25U1.5 "1/0 AWG14 AWG1 / 4 "0.92 "€7.83
BURNDY KA26U Egy vezetékes fül 6awg 1.47 hüvelyk | AB6RDD 22C175 KA26U1.47 "2/0 AWG6 AWG1 / 4 "0.8 "€9.86
BURNDY KA31U Egy vezetékes fül 6awg 2.25 hüvelyk | AB6RDE 22C176 KA31U2.25 "350 kcmil6 AWG3 / 8 "1.27 "€26.39
BURNDY KA34U Egy vezetékes fül, 4awg 2.81 hüvelyk | AB6RDF 22C177 KA34U2.81 "500 kcmil4 AWG3 / 8 "1.58 "€46.63
BURNDY KA36U Egy vezetékes fül 2awg 3.19 hüvelyk | AB6RDG 22C178 KA36U3.19 "600 kcmil2 AWG3 / 8 "1.58 "€53.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY KA6U One Conductor Lug 14awg 1.06in
€4.28 /Mértékegység