Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY GRL6 földelő rúdszorító 10awg 1.71 a Pk5-ben | AB6QVK 22A962

BURNDY GRL6 földelő rúd bilincs 10awg 1.71in Pk5

Raktáron
Tétel: AB6QVK Modell: GRL6Kereszthivatkozás: 22A962
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
€76.54 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFöldelő rúd bilincs
test anyagaRézötvözet
Vezetõméret2 AWG - 10 AWG
Hossz1.71 "
Max. Vezetõméret2 AWG
Min. Vezetõméret10 AWG
Szerelje3/4 "rúd
Rod Dia.3/4 "rúd
típusKereskedelmi
Szélesség1.06 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7412200035
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellVezetõméretHosszMax. VezetõméretMin. VezetõméretSzereljeRod Dia.SzélességPkg. Menny.Ár
BURNDY GRC58 földelő rúd bilincs 2.19in Pk5 | AB6QVF 22A958 58 GRC1 AWG - 10 AWG2.19 "1 AWG10 AWG5/8 "rúd5/8 "rúd0.95 "5€74.72
BURNDY GRC34 földrúd bilincs 8awg 2.47in Pk5 | AB6QVG 22A959 34 GRC1/0 AWG - 8 AWG2.47 "1/0 AWG8 AWG3/4 "rúd3/4 "rúd1.09 "5€89.23
BURNDY GRC12 földelő rúd bilincs 10awg 2 hüvelyk Pk5 | AB6QVH 22A960 12 GRC2 AWG - 10 AWG2"2 AWG10 AWG1/2 "rúd1/2 "rúd0.89 "5€64.59
BURNDY GRL5 földelő rúdszorító 10awg 1.7 hüvelyk Pk5 | AB6QVJ 22A961 5 GRL2 AWG - 10 AWG1.7 "2 AWG10 AWG5/8 "rúd5/8 "rúd0.9 "5€64.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY GRL6 földelő rúd bilincs 10awg 1.71in Pk5
€76.54 /csomag