Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY GC2929CT Cabletray földelő bilincs 2 / 0AWG 2.2In | AB6QXA 22C003

BURNDY GC2929CT kábeltálca földelő bilincs 2/0AWG 2.2In

Raktáron
Tétel: AB6QXA Típus: GC2929CTKereszthivatkozás: 22C003

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€153.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábeltálca földbilincs
test anyagaRézötvözet
Vezetõméret250 kcmil 2/0-ig
Hossz2.2 "
Max. Vezetõméret250 kcmil
Min. Vezetõméret2/0 AWG
típusKereskedelmi
Szélesség1.98 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8535908060
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellVezetõméretHosszMax. VezetõméretMin. VezetõméretSzélességÁr
BURNDY GC2626CT Cabletray földi bilincs 2AWG 1.95In | AB6QXB 22C004 GC2626CT2/0 AWG - 2 AWG1.95 "2/0 AWG2 AWG1.7 "€112.42
BURNDY GC2525CT Cabletray földi bilincs 7AWG 1.95In | AB6QXC 22C005 GC2525CT1/0 AWG - 6 AWG1.95 "1/0 AWG6 AWG1.45 "€119.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY GC2929CT kábeltálca földelő bilincs 2/0AWG 2.2In
€153.42 /Mértékegység