Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY GC2626CT Cabletray földi bilincs 2AWG 1.95In | AB6QXB 22C004

BURNDY GC2626CT kábeltálca földelő bilincs 2AWG 1.95In

Raktáron
Tétel: AB6QXB Típus: GC2626CTKereszthivatkozás: 22C004

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€112.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábeltálca földbilincs
test anyagaRézötvözet
Vezetõméret2/0 AWG - 2 AWG
Hossz1.95 "
Max. Vezetõméret2/0 AWG
Min. Vezetõméret2 AWG
típusKereskedelmi
Szélesség1.7 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8535908060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezetõméretHosszMax. VezetõméretMin. VezetõméretSzélességÁr
BURNDY GC2929CT Cabletray földelő bilincs 2 / 0AWG 2.2In | AB6QXA 22C003 GC2929CT250 kcmil 2/0-ig2.2 "250 kcmil2/0 AWG1.98 "€153.42
BURNDY GC2525CT Cabletray földi bilincs 7AWG 1.95In | AB6QXC 22C005 GC2525CT1/0 AWG - 6 AWG1.95 "1/0 AWG6 AWG1.45 "€119.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY GC2626CT kábeltálca földelő bilincs 2AWG 1.95In
€112.42 /Mértékegység