Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY GC2525CT Cabletray földi bilincs 7AWG 1.95In | AB6QXC 22C005

BURNDY GC2525CT kábeltálca földelő bilincs 7AWG 1.95In

Raktáron
Tétel: AB6QXC Típus: GC2525CTKereszthivatkozás: 22C005
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
€119.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábeltálca földbilincs
test anyagaRézötvözet
Vezetõméret1/0 AWG - 6 AWG
Hossz1.95 "
Max. Vezetõméret1/0 AWG
Min. Vezetõméret6 AWG
típusKereskedelmi
Szélesség1.45 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8535908060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezetõméretHosszMax. VezetõméretMin. VezetõméretSzélességÁr
BURNDY GC2929CT Cabletray földelő bilincs 2 / 0AWG 2.2In | AB6QXA 22C003 GC2929CT250 kcmil 2/0-ig2.2 "250 kcmil2/0 AWG1.98 "€153.42
BURNDY GC2626CT Cabletray földi bilincs 2AWG 1.95In | AB6QXB 22C004 GC2626CT2/0 AWG - 2 AWG1.95 "2/0 AWG2 AWG1.7 "€112.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY GC2525CT kábeltálca földelő bilincs 7AWG 1.95In
€119.60 /Mértékegység