Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY GAR3903TC csőföldelő bilincs 4.75 hüvelykes | AB6QYX 22C050

BURNDY GAR3903TC csőföldelő bilincs 4.75 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB6QYX Típus: GAR3903TCKereszthivatkozás: 22C050

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€312.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső földbilincs
test anyagaRézötvözet
Vezetõméret4/0 AWG - 4 AWG
Hossz4.75 "
Max. Vezetõméret4/0 AWG
Min. Vezetõméret4 AWG
Rod Dia.1-1 / 4 "- 2" rúd
típusKereskedelmi
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8535908060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszRod Dia.SzélességÁr
BURNDY GAR3905TC csőföldelő bilincs 8In | AB6QYV 22C047 GAR3905TC8"4 "- 5" rúd7.5 "€719.36
BURNDY GAR3904TC csőföldelő bilincs 6.5 hüvelykes | AB6QYW 22C049 GAR3904TC6.5 "2-1 / 2 "- 3-1 / 2" rúd6.5 "€472.28
BURNDY GAR3902TC csőföldelő bilincs 3.75 hüvelykes | AB6QYY 22C051 GAR3902TC3.75 "1/2 "- 1" cső3.5 "€247.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY GAR3903TC csőföldelő bilincs 4.75 hüvelyk
€312.68 /Mértékegység