Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY AYP2 alumínium kompressziós adapter 2 Awg | AB6XHN 22P113

BURNDY AYP2 alumínium kompressziós adapter 2 Awg

Raktáron
Tétel: AB6XHN Modell: AYP2Kereszthivatkozás: 22P113
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
€38.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAL kompressziós adapter
Csatlakozó típusaPin terminál
Átmérő15 / 64 "
Magasság. 60
Hossz1.85 "
Max. Feszültség35 kv
Max. Vezetékméret2 AWG
Min. Vezetékméret6 AWG
típusAL / CU vezetők
Szélesség0.6 "
HuzaltípusAL Str-Size, CU Str-Size

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8535908020
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: ón-galvanizált, gumi szigetelés
    • Blackburn PA02, T&B 61920A

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőMagasságHosszMax. VezetékméretMin. VezetékmérettípusSzélességÁr
BURNDY AYP500 Alumínium Offset Adapter 500 Kcmil | AB6XHG 22P107 500 AYP11 / 16 "1.313.08500 kcmil4/0 AWGAL / CU kábel1.46 "€149.33
BURNDY AYP1/0 alumínium kompressziós adapterek 1/0 Awg | AB6XHQ 22P115 AYP1 / 019 / 64 ". 602.011/0 AWG1 AWGAL / CU vezetők0.6 "€53.14
BURNDY AYP750 alumínium kompressziós adapterek 700-750 Kcmil | AB6XHR 22P116 750 AYP13 / 16 "1.463.79700-750 kcmil500 kcmilAL / CU vezetők1.46 "€177.19
BURNDY AYP4 alumínium kompressziós adapterek 4 Awg | AB6XHT 22P117 4 AYP15 / 64 ". 601.85 "4 AWG6 AWGAL / CU vezetők0.6 "€39.91
BURNDY AYP1 alumínium kompressziós adapterek 1 Awg | AB6XHU 22P118 1 AYP17 / 64 ". 602.011 AWG2 AWGAL / CU vezetők0.6 "€48.73
BURNDY AYP350 alumínium kompressziós adapterek 350 Kcmil | AB6XHV 22P119 350 AYP37 / 64 "1.102.75 "350 kcmil3/0 AWGAL / CU vezetők1.11 "€102.04
BURNDY AYP250 alumínium kompressziós adapterek 250 Kcmil | AB6XHW 22P120 250 AYP15 / 32 "1.102.63250 kcmil1/0 AWGAL / CU vezetők1.11 "€96.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY AYP2 alumínium kompressziós adapter 2 Awg
€38.36 /Mértékegység