CSAPÁGYAK TMCB324016 Karmantyús csapágy belső átmérő 2 hüvelyk hossz 2 hüvelyk | AD4BQY 41C870

BUNTING BEARINGS TMCB324016 hüvelycsapágy belső átmérője 2 hüvelyk hossza 2 hüvelyk

Tétel: AD4BQY Modell: TMCB324016Kereszthivatkozás: 41C870

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvely csapágy
színekEzüst / Bronz
Belül Dia.2"
Hossz2"
AnyagC96900 öntött bronz, ToughMet 3
Max. Pv275,000
Darabszám1
Dia kívül.2.5 "
Temp. Hatótávolság-250 fok +550 fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8483308040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszDia kívül.Ár
CSAPÁGYAK TMCB323616 Karmantyús csapágy belső átmérő 2 hüvelyk hossz 2 hüvelyk | AD4BQX 41C863 TMCB3236162"2.25 "-
ajánlatkérés
CSAPÁGYAK TMCB324024 Karmantyús csapágy belső átmérő 2 hüvelyk hossz 3 hüvelyk | AD4BQZ 41C872 TMCB3240243"2.5 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUNTING BEARINGS TMCB324016 hüvelycsapágy belső átmérője 2 hüvelyk hossza 2 hüvelyk