Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CSAPÁGYAK TMCB242812 Karmantyús csapágy belső átmérő 1-1/2 hüvelyk hossz 1-1/2 hüvelyk | AD4BQN 41C832

BUNTING BEARINGS TMCB242812 karmantyús csapágy belső átmérője 1-1/2 hüvelyk hosszúság 1-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD4BQN Modell: TMCB242812Kereszthivatkozás: 41C832

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€27.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvely csapágy
színekEzüst / Bronz
Belül Dia.1.5 "
Hossz1.5 "
AnyagC96900 öntött bronz, ToughMet 3
Max. Pv275,000
Darabszám1
Dia kívül.1.75 "
Temp. Hatótávolság-250 fok +550 fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1359
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8483308040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszDia kívül.Ár
CSAPÁGYAK TMCB242808 Karmantyús csapágy belső átmérő 1-1/2 hüvelyk hossz 1 hüvelyk | AD4BQM 41C830 TMCB2428081"1.75 "-
ajánlatkérés
CSAPÁGYAK TMCB242816 Karmantyús csapágy belső átmérő 1-1/2 hüvelyk hossz 2 hüvelyk | AD4BQP 41C834 TMCB2428162"1.75 "-
ajánlatkérés
CSAPÁGYAK TMCB242824 Karmantyús csapágy belső átmérő 1-1/2 hüvelyk hossz 3 hüvelyk | AD4BQQ 41C837 TMCB2428243"1.75 "-
ajánlatkérés
CSAPÁGYAK TMCB243216 Karmantyús csapágy belső átmérő 1-1/2 hüvelyk hossz 2 hüvelyk | AD4BQR 41C843 TMCB2432162"2"-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUNTING BEARINGS TMCB242812 karmantyús csapágy belső átmérője 1-1/2 hüvelyk hosszúság 1-1/2 hüvelyk
€27.79 /Mértékegység