CSAPÁGYAK TMCB222616 Karmantyús csapágy belső átmérő 1-3/8 hüvelyk hossz 2 hüvelyk | AD4BQK 41C822

BUNTING BEARINGS TMCB222616 Hüvelycsapágy belső átmérője 1-3 / 8 hüvelyk, 2 hüvelyk

Tétel: AD4BQK Modell: TMCB222616Kereszthivatkozás: 41C822

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvely csapágy
színekEzüst / Bronz
Belül Dia.1.375 "
Hossz2"
AnyagC96900 öntött bronz, ToughMet 3
Max. Pv275,000
Darabszám1
Dia kívül.1.625 "
Temp. Hatótávolság-250 fok +550 fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.17
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8483308040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.Ár
CSAPÁGYAK TMCB222816 Karmantyús csapágy belső átmérő 1-3/8 hüvelyk hossz 2 hüvelyk | AD4BQL 41C824 TMCB2228161.75 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUNTING BEARINGS TMCB222616 Hüvelycsapágy belső átmérője 1-3 / 8 hüvelyk, 2 hüvelyk