CSAPÁGYAK TMCB081008 Karmantyús csapágy belső átmérő 1/2 hüvelyk hossz 1 hüvelyk | AD4BNZ 41C681

BUNTING BEARINGS TMCB081008 hüvelycsapágy belső átmérője 1/2 hüvelyk hosszúság 1 hüvelyk

Tétel: AD4BNZ Modell: TMCB081008Kereszthivatkozás: 41C681

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvely csapágy
színekEzüst / Bronz
Belül Dia.1 / 2 "
Hossz1"
AnyagC96900 öntött bronz, ToughMet 3
Max. Pv275,000
Darabszám1
Dia kívül.5 / 8 "
Temp. Hatótávolság-250 fok +550 fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8483308040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszDia kívül.Ár
CSAPÁGYAK TMCB081012 Karmantyús csapágy belső átmérő 1/2 hüvelyk hossz 1-1/2 hüvelyk | AD4BPA 41C684 TMCB0810121.5 "5 / 8 "-
ajánlatkérés
CSAPÁGYAK TMCB081208 Karmantyús csapágy belső átmérő 1/2 hüvelyk hossz 1 hüvelyk | AD4BPB 41C692 TMCB0812081"3 / 4 "-
ajánlatkérés
CSAPÁGYAK TMCB081210 Karmantyús csapágy belső átmérő 1/2 hüvelyk hossz 1-1/4 hüvelyk | AD4BPC 41C693 TMCB0812101.25 "3 / 4 "-
ajánlatkérés
CSAPÁGYAK TMCB081212 Karmantyús csapágy belső átmérő 1/2 hüvelyk hossz 1-1/2 hüvelyk | AD4BPD 41C694 TMCB0812121.5 "3 / 4 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUNTING BEARINGS TMCB081008 hüvelycsapágy belső átmérője 1/2 hüvelyk hosszúság 1 hüvelyk